接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
材質黄銅(クロムメッキ)
仕様VP、VUパイプ兼用
種別接着式皿はネジ式
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)25
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質SUS304
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
黄銅製のVP管用排水目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス製の内ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の外ねじ排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質SCS13
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅(クロムメッキ)
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)24
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質SCS13
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。ステンレス鋳鋼製
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
フタの種類目皿
接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式
寸法H2(mm)3
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
100角のタイルと目地合わせができます。
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304
材質(本体)SUS304
底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。《ご注意》トラップは別に溝底、排水配管途中等に設けてください。
仕様●材質:SUS304
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ