カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(4)
  • 科学研究・開発用品(3)

「排水管 網」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズミヤコ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズ ミヤコ電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズミヤコ
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7249-81
防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ ミヤコ防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 M19CWYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 M19CWYシリーズミヤコ
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ハイストレーナ用第一機材
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
ステンレス製防じん網 ローストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 ローストレーナ用第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口材質SUS304表面処理酸洗
防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。
寸法(mm)50
サイエンスオートクレーブ(16L) アズワンサイエンスオートクレーブ(16L)アズワン
358,000税込393,800
1台
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LV安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分温度設定範囲(℃)121/132アズワン品番2-803-01
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ耐熱排水トラップ キャップ付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱ホッパー ミヤコ耐熱ホッパーミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ電気温水器樹脂トラップ ツバ付ミヤコ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
耐熱防虫目皿排水トラップ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫目皿排水トラップ ミヤコ防虫目皿排水トラップミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
367,000税込403,700
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
サイエンスオートクレブ アズワンサイエンスオートクレブアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 二重蓋第一機材
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
上蓋は専用ハンドルMF-44を用いないと開閉できません。 寸法900以上は荷重を受ける中受材H-100×100等が入ります。 排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。
材質(1)内目地:SUS304/HL、(2)外目地:SUS304/HL、(3)上蓋:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(4)上枠:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(5)補強材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(6)中受材:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(7)溶接金網:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(8)M10高ナット:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗り)、(9)アンカーボルト:SS400/タールエポキシ樹脂塗装(2回塗
耐熱排水受け カクダイ耐熱排水受けカクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50呼び径(A)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら