48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用 呼び32 材質ABS、PVC、PP 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP パイプ形状Sトラップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。Sタイプ、樹脂製です。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 使用温度(℃)1~50 材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。
材質黄銅 形状Sトラップ 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質(パイプ)黄銅 パイプ形状Sトラップ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,088 税込5,597
当日出荷

排水本体部(排水管部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に 仕様ロングブラシ 材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線 寸法(mm)Φ35×460H 質量(g)39 シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319 税込351
当日出荷

※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。 ※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法H1(mm)440
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーロー製の洗面器用の排水パイプです。 排水管の臭気を防止します。 Sトラップ、樹脂製。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用 形状Sトラップ 呼び25・32兼用 材質PVC アズワン品番64-6503-97
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンター高さが標準よりも高い洗面化粧台に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが。使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 形状Sトラップ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オーバーフロー付き洗面器用 呼び32 材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス 形状Sトラップ 呼び径32 材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス パイプ形状Sトラップ
1個
4,098 税込4,508
欠品中


Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ 材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ パイプ形状直管
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや 虫などの発生を防ぐ事ができます。 排水管側はVPパイプ専用になります。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
769 税込846
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
649 税込714
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
779 税込857
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W40山16
1個
679 税込747
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径25mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:26.2 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が 別途必要です。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び40の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として 穴径(mm)袋ナット:32.5 ねじサイズ袋ナット:W32山16
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)