カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「排水管勾配」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーンコンパクトスロープレベル カラー気泡管アックスブレーン
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
MEGA 排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器アカツキ製作所(KOD)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
排水勾配計 STS排水勾配計STS
37,980税込41,778
1セット(10本)
当日出荷
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)53厚さ(mm)30感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=0.0859°以内
ステッカー つくし工房ステッカーつくし工房(3件のレビュー)
78税込86
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー
検査済ステッカー(排水管勾配) ユニット検査済ステッカー(排水管勾配)ユニット
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番741-7306寸法(mm)40×60×0.08厚質量(g)10
排水管勾配チェックシート ユニット排水管勾配チェックシートユニット
528税込581
1セット(10枚)
当日出荷
排水管の勾配チェックに。
材質PPステッカートラスコ品番741-7292寸法(mm)40×80×0.08厚質量(g)13
ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンドタカヤマ金属工業(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
排水勾配器 TRUSCO排水勾配器TRUSCO(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
ポケット勾配計 TRUSCOポケット勾配計TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
530税込583特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
ポケット勾配計 アカツキ製作所(KOD)ポケット勾配計アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器寸法(mm)24×30×100気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内材質アクリル樹脂
排水勾配器 アカツキ製作所(KOD)排水勾配器アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら