用途オーバーフローの無い手洗器専用
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA468CM-56
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-21
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。
内径(Φmm)25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様オーバーフローのない手洗器用
材質黄銅
寸法z(mm)W32山16
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)25
寸法B(mm)94~219
寸法C(mm)530
形状Sトラップ
呼び径25
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ)
付属品ゴムパッキン×2枚
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25
材質黄銅
形状Sトラップ
呼び径25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
オーバーフローのない手洗器用。
形状Sトラップ
仕様アジャストなし
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
使用温度(℃)1~50
材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用。
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-17
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
材質黄銅クロムメッキ
トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
サイズ50
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。トラップ封水25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。
寸法(mm)50×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-23
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-19
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)35
くさり長さ(mm)240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプDV
山数ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体排水用
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき
形状エルボ
タイプDV
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
排水金具用のパッキンセットです。
材質Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR
関連キーワード
1
2
次へ