排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)1400
チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830
一般的名称血管造影キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
形状【接続部】オスルアーコネクタ
容量(mL)1400
アズワン品番64-1032-85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024
チューブ長さ(mm)【接続】1830
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。逆流防止弁で内用液の逆流は防止されます。ロックリング付接続管のほか、TPX製の透明接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。
チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8
チューブ長さ(mm)上部:900、排液70
材質医療用塩ビ/ABS/EVA
チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3
使用方法1.吸引バッグを吸引ボトルに装着。2.汚物を吸引。3.凝固剤を入れて廃棄
対象機種セパ- II(0-9519-11)、ミニックS- II(8-7201-13)、ミニックW- II(8-7201-12)、パワーキャリー(0-6229-01)、ミニックDC- II(8-7201-11)、WS-1400(0-6966-01~04)
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番8-8368-01
1袋(30枚)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
チューブはねじれに強く折れ曲がりませんので尿の流れを妨げず、使用者に合わせてカットもできます。レバーを上下するだけで排出が可能です。
仕様逆流防止弁・コンビーンコネクター付き
付属品レッグバッグベルト×1セット
材質PE(ポリエチレン)
チューブ長さ(mm)500mm
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)約260×300
アズワン品番8-1090-01
1箱(10枚)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具
材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200
区分(滅菌区分)該当
種類穿刺針:なし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードル。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200
区分(滅菌区分)該当
種類穿刺針:穿刺針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードル。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
全長(mm)1200
区分(滅菌区分)該当
種類穿刺針:鈍針
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用吸引留置カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。
全長(mm)180
全幅(mm)230
定格電源200/200~220V
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
アズワン品番66-0004-42
腹膜透析時の注液バッグ、ばね計り、排液バッグをフックにセットできます。
材質ポール・ベース/ステンレス(SUS304)
質量(kg)5.7
高さ(mm)1425~2000
ベース幅(mm)440
松吉医科器械コード23-6925-00
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
関連キーワード