カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
    • 送排風機(7)
絞り込み
ブランド
  • スイデン(5)
  • マキタ(1)
  • 鶴見製作所(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 30~60未満(5)
  • 60~100未満(2)
ダクト径(Φmm)
  • 320(4)
ハネ径(cm)
  • 28.8
  • 10(1)
  • 13.5(1)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 27.2(2)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 75(3)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排風機」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風機マルチアングルファン スイデン送風機マルチアングルファンスイデン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所送排風機ジェットファン JF型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
送風機 マルチアングルファン スイデン送風機 マルチアングルファンスイデン
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン送風機ジェットスイファン(ステンレス製)スイデン
66,900税込73,590
1台
当日出荷から翌日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
送排風機 マキタ送排風機マキタ
42,900税込47,190
1台
3日以内出荷
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58付属品ダクトバンドベルマウス本体質量(kg)12.8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2855/3300羽根径(Φmm)288定格出力(W)(50Hz/60Hz)405/560
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(11件のレビュー)
30,080税込33,088
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
59,900税込65,890特価
1台
当日出荷から翌日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
送風機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら