21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)8.0 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)200 定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用 付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1 極数2P
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
定格電圧100V 保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
エコ商品
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番232-9858 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz)136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0 高さ外寸(mm)290 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67 外寸法・幅(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173 外寸法・奥行(mm)272 標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510 質量(kg)約4.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。 トラスコ品番185-4412 質量(kg)4.2 タイプ角度可変タイプ 電源(V)単層100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 消費電力(W)(50/60Hz)50/65 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69 アズワン品番64-9333-06 外寸法・幅(mm)299 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)254
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W 口径(Φ)200 風量(m3/min)16~20 仕様風圧:60~80Pa 相数 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業ハードベビー
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 出力170W 口径(Φ)200 風量(m3/min)17~20 相数
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2 電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7 消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 羽根枚数5 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69 極数(P)2
1台(4.2kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷

ペンギンワックスコードレス送風機
オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! コードレス&軽量で機動性が抜群! 小スペースや少しずつ送風、乾燥させる現場環境に効率的で最適! ポリッシャーやバキュームで使用したバッテリーで十分、送風作業が可能! 軽量で持ち運びラクラク!!
関連資料(480KB) 風量(m3/min)0~14(無段階ダイヤル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×435×360(ハンドル含む) モーター(W)60
1台
189,000 税込207,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスコードレス送風機
バッテリーLV925使用時連続稼動3時間以上! コードレス&軽量で持ち運びラクラク! バッテリー交換も簡単でスムーズ。
仕様バッテリーサイクル:500回 質量(kg)7.7(バッテリー含む) 風量(m3/min)0~14(無回転ダイヤル) 連続使用時間(分)140(LV626)/220(LV925) バッテリーLV626/LV925 充電時間(時間)3.5(LV626)/1(LV925)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203 ファン外径(Φmm)250 ファン径(cm)25 風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番EA897LD-15 寸法(mm)812×342×368 質量(kg)14.9 長さ(m)4.5 電源AC115V・13A・250W コード長さ(m)1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷


MEIHO(ワキタ)エアムーバー
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)