掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
発熱体ハロゲンヒーター
温度調節手元電子コントローラー
安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)約3
保証期間1年
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)約2
消費電力(W)600
電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)27×24×17.5
発熱体石英管
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
ヒーターU字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)3.3
コードKES26D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間1年
仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
質量(kg)4.5
タイプ足置OK
消費電力(W)600
定格AC100V 600W 50-60Hz
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
ヒーターハロゲン
コード手元コントローラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×40~42.6×14.5
温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
1台
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターU字型石英管ヒーター
温度制御サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
付属品ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間1年
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式強・中・弱温度切替
ヒーター石英管
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)33
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)119×110×57
高さ(mm)40
耐荷重(kg)100
適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
共用ドライバー1本で取り換え簡単。
手元で温度調節ができる電子コントローラー付。
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約3
コードKE21D
消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり
保証期間1年
足元すっきり薄型ファン式ヒーター。こたつ用取替えヒーター 薄型温風ヒーター 600W。ドライバー1本で取り換え簡単
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット
質量(kg)1.5
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)600
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)3
ヒーターU字形石英管ヒーター
寸法(cm)取付枠:29角、29x33共用
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1
消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約70
適合温度(℃)コタツ側面:(強)約65、(弱)約42
コントローラー型式電子:KE21
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
こたつのヒーターユニットを取り替えるだけ!夏でも涼しくこたつを活用!。足元から空気を拡散して足元にそよ風のような涼しさを実現。電気代は1時間あたりわずか0.16円。今、お使いのヒーターを取り外し、ファンユニットをビスで固定するだけの簡単取付!。木枠の取り付けネジのピッチが20cmのやぐらであればお取替えができます。
用途こたつヒーターを夏仕様に衣替え。コタツ/ファン/扇風機/サーキュレーター/こたつファン/ファンユニット/そよ風/おしゃれ/足元
質量(kg)1
消費電力(W)6
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
電源コード着脱式 (電源スイッチ付きコード3m)
風量調整無段階調節つまみ(弱-強)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.8×28.8×6
取付可能寸法(cm)枠:29×29、29×33
1個
¥5,990
税込¥6,589
6日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)290
質量(kg)1.7
高さ(mm)48
奥行(mm)290
消費電力(W)500
コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード