こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
表示方式アナログ
電波時計○
「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、日付などを表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。
癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。ITM-200Jは健康管理にも役立つ温度/湿度計も搭載しています。
表示方式アナログ
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示
種類掛時計
質量(g)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×46
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
光センサー搭載で暗くなると自動でライトが点灯。視認性の良いアナログの文字盤に加え、デジタルで温度と湿度を表示します。秒針は滑らかに進む連続秒針で、秒針の進む音が気になりません。非電波時計のため、電波時計の使えないお部屋でも安心してご使用いただけます。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)850
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)308×308×51
表示方式アナログ
機能温度表示、湿度表示、温度変化矢印表示、ライト自動点灯(光センサー)
電池単3アルカリ乾電池×6(別売り)
湿度計〇
温度計〇
ライト機能〇
時刻合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。
大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計○
日付表示○
温度計○
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)325×50
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)880
種類掛け時計
表示方式アナログ+デジタル
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計〇
温度計○
電波時計温度計/湿度計
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×43×255
質量(kg)0.4
材質ポリスチレン/ガラス
表示方式アナログ
こんなお得な商品も!

電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ
直径(Φmm)338
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)338×338×50
色WH
質量(g)1025
種類掛時計
電池単3形アルカリ乾電池2本
アズワン品番64-8887-03
カレンダー付き
電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計!
暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯!
秒針も止まるので、音を気にせず眠れます!
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実!
付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書
材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製
質量(kg)約1.8
色ブラウン
使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと)
直径(Φcm)約36.1
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個
保証期間1年
時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき)
奥行き(cm)約6
電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)650
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50
表示方式アナログ
機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示
電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
時刻合わせ:手動
文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)311
測定精度±2℃、±10%RH(25℃)
表示方式アナログ
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×2
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定範囲(%RH)20~90
電波時計○
温度計○
夜間秒針停止○
標準電波またはスマホアプリから時刻を受信できるハイブリッド電波時計です。温度湿度表示、スイープ秒針、おやすみ秒針、電池切れ予告機能付きです。時計本体が「親機」「子機」「中継器」機能を備えているので環境が整えば複数台の設置で時刻を同期させることも可能です。時計から時計へ、時計情報をBluetoothでつなぎます。
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
表示方式アナログ
湿度計対応
電池寿命5年(納品時はモニター電池)
電波時計対応
温度計対応
職場・作業場の標識にも使える電波時計です。
電波と、スマートフォンのアプリ両方で時刻同期することができます。
Bluetooth®で時計と時計をつなぐことで、何台でも常に同じ時刻を表示させることができます。
色白パール
電源単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)
表示方式アナログ/デジタル
寸法(Φ×mm)310×48
湿度計○
温度表示精度(温度表示)0~40℃、測定精度:±2℃
アズワン品番4-1822-01
湿度表示精度(湿度表示)20%RH~90%RH、測定精度:±8%RH(25℃)
グリーン購入法適合
電波時計○
温度計○
六曜表示○
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。
「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。
就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。
気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。
冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木
電源単3乾電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45
表示方式アナログ
湿度計○
設置場所壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計○
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
関連キーワード