7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイコー(SEIKO)電波掛時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 付属品石膏ボード用掛金具 材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス 質量(kg)2.4 表示方式アナログ 寸法(cm)429×345×57 電池単2(アルカリ)×4 電池寿命約3年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 連続秒針 夜間秒針停止
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

月めくりや六曜表示など便利な機能が充実した、デジタル電波クロック(アラームつき)。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)ダンダントーンアラーム(4段階)アラームオートストップ機能(約5分間)スヌーズつきアラームモニター機能2102年までのフルオートカレンダー機能六曜表示(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)月めくり機能カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)温湿度表示12時間制/24時間制切替式掛置兼用置用スタンドつき電池切れ予告機能(液晶)石膏ボード用掛金具つき トラスコ品番813-2949 材質プラスチック枠(白パール)、前面ガラス 寸法(mm)掛けた状態/170×170×25置いた状態/165×170×70 質量(kg)0.34 測定精度±2℃、±8%(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム付き
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

スッキリしたフォルムながらも、左右の側面をラウンドさせ、アクセントとしたデザインです。 表示部は、数字の大きさや隙間を調整し、見やすい画面にしています。
機能電子音アラーム(4段階に変化)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%) 寸法(mm)129×169×28 材質プラスチック枠(ABS) 質量(g)298 表示方式デジタル 湿度計 色番03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-55A 材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス 寸法(mm)165×26×127 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 質量(g)260 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃) 付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書 グレー 本体寸法(mm)125×170×29 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 スヌーズ 12/24表示切替
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

AC電源式の電波時計。大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。 掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。
機能電波時計・電波OFF機能・電波サーチ機能・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示・時刻カレンダー切替機能・掛置兼用(スタンド内蔵)・AC電源・CR2032内蔵 寸法(mm)120×194×21 材質プラスチック枠(ABS) 質量(g)266 表示方式デジタル 色番03 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

曜日感覚があいまいになるシニアにおすすめ。特大の曜日表示!一目で遠くからでも曜日がわかる日めくり電波時計です。見やすい漢字表示を追求して開発されており、わかりにくい「水」「木」曜日も一目でわかります。置いても、壁掛けでも使用できるので見やすい場所に設置できます。また、ゴミ出し等の確認にも便利な第何曜日表示付き。時刻合わせ不要な電波時計です。
材質ABS樹脂、木 質量(g)308 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×133×23 表示方式デジタル 機能日付表示、アラーム(スヌーズ)、置き掛け兼用、第何曜日表示 アラーム 表示寸法(mm)65×65(曜日) 日付表示 電波時計 六曜表示 スヌーズ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷