14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)
エコ商品
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。 木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)910 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 口径(Φmm)100×100 頭の全長(mm)175 寸法8P 全質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

王将(須佐製作所)掛矢柄
エコ商品
寸法(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 口寸法(mm)26×41
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm)590 材質(ヘッド)S53C 材質(柄部)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~50 硬度HRC【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ内径(Φmm)26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×360 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#5×360 頭部対辺(mm)79 頭部長(mm)152 質量(g)2400 アズワン品番65-1869-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススプリッティングハンマー用ハンドル
エコ商品
全長(mm)830 トラスコ品番480-4040 材質ヒッコリー 質量(g)750 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
13日以内出荷

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×650 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)2300 アズワン品番65-1869-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
エコ商品
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#5×650 頭部対辺(mm)79 頭部長(mm)152 質量(g)2900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
エコ商品
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリッティングインサート 頭長65mm
エコ商品
トラスコ品番480-4023 材質熱処理鋼 質量(g)1340 刃長(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
13日以内出荷