3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm)590 材質(ヘッド)S53C 材質(柄部)アルミ 使用温度範囲(℃)-20~50 硬度HRC【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ内径(Φmm)26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くい打ちや建築作業に使用します。ウェイビーグリップを採用したことにより、手にフィットするので握りやすく滑りにくく、作業性もアップします。
用途土木、建築作業に。 材質(頭)鉄プレート、紅樫 材質(柄部)ナラ 柄長さ(mm)320
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

細い杭を片手で打つときに使用します。 片面に鉄板がついているため、釘や鋼管も打てます。 プラスチックのため変形したり割れたりしにくいです。
種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)90 全長(mm)390 材質(頭)プラスチック、鉄板 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 頭部長(mm)105 トラスコ品番818-9697 質量(kg)1.1
1本
3,998 税込4,398
当日出荷