20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄 柄長さ(mm)900
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。 材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナラ柄 頭部寸法(mm)105×75×175 柄長さ(mm)600
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

用途杭打ち作業用 材質堅木 幅(mm)235 高さ(mm)900 質量(g)2760 奥行(mm)125
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

トンボ工業丸型掛矢金輪入
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品 頭径(Φmm)150 全長(mm)900 トラスコ品番411-5635 材質金輪:スチール、柄:国産樫 質量(kg)4.7 呼称150 頭部長(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 種類木ハンマー 全長(mm)600 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業/打ち込み作業 質量(kg)1.5 頭部長(mm)180 頭部寸法(mm)胴寸105×80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)135 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)4.42 頭部長(mm)240
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業 頭部長(mm)150 全長(mm)330 材質頭部:国産樫、柄:国産樫
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)