「採尿具」の検索結果
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。
柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。
コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。
伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。
長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。
洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン
ウエスト(cm)56~100
アズワン品番0-584-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット
セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
当日出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
尿路ストーマ用単品系(ワンピース)装具
面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。
交換目安2~3日
寸法(縦×横)(mm)260×150
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
画期的な新しいスタイルの採尿具です。簡単に採取ができ、しかも尿が手にかからず清潔です。液もれ防止機能付で 持ち運び時に尿がこぼれることはありません。尿の量がひと目でわかります。尿の色を感じさせないように工夫された透明感の黄色いカバーを採用しています。尿が取りやすい広い採取口で、採取口に尿をかけるだけなので手も汚れず清潔です。尿試験紙サイズに適合し、 糖・タンパク・潜血等の5項目を検査する事ができます。
材質採尿器・キャップ(無色)/ポリプロピレン、カバー(黄色)/ポリエチレン
寸法(mm)採尿器/10.2×10.5×94.0、キャップ/15.8~16.3×29.5、カバー/12.0~12.8×100
アズワン品番64-9110-83
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
コンパクトかつ強度を兼ね備えた採尿カップを採用しています。紙小袋は、タンパク・糖・ウロビリノーゲン・pH・潜血のチェック項目があります。企業・学校検診の双方に対応しています。品番: 採尿セットBのスピッツはスクリュー式ですので、尿モレを防止します。チャック式袋は黄色い半透明タイプで、中身が見えにくく袋から出さずに尿量が確認できます。
ダブルロック口具によりレッグバックや採尿バッグの接続もスムーズです。
寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:260×150
学校健診でも使用される定番セットです。
セット内容口付折りたたみ容器、採尿スポイト(10mL)、記入欄付紙小袋、チャック式袋(透明)
松吉医科器械コード23-5993-00
1式(1000枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
面板とストーマ袋が一体になっているので装着時の違和感も軽減します。ダブルロック口具によりレッグバックや採尿バッグの接続もスムーズです。
寸法(縦×横)(mm)袋サイズ:260×150
尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
ストーマに高をもたせ、尿モレを防ぐ凸型タイプの面板を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)260×150
尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット
交換目安2~3日
寸法(縦×横)(mm)260×150