34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)170 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)180 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。 クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。 材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂 刃形曲刃 使用目的収穫 切断対象みかん、トマト、柿、梨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 そり刃なので果実が採取しやすい 果実の収穫・花摘み・芽切りに
全長(mm)185
1個
729 税込802
翌日出荷

アルス採果鋏 BP
RoHS
刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)160 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

柿・梨の収穫や芯切に適します。
全長(mm)162 刃長(mm)24 質量(kg)0.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm)180 刃長(mm)30 質量(g)125
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
949 税込1,044
当日出荷

曲刃仕様。窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)160 刃長(mm)23 質量(g)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に 刃長(mm)24 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます 切断能力50%UP 少し高い所・離れた所・手の届きにくい所に 花摘み・採果・枝切り・芽つみ・その他あらゆる剪定・採集に最適 切ってつかめる
全長(m)1 質量(g)520 有効切断能力(mm)15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。 全長(mm)170 使用目的切り、収穫 切断対象果実、芽、野菜 アズワン品番64-3244-61
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。 ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。 指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。 刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。
寸法(mm)170 レッド
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

カマキ採果鋏
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)50 質量(g)125
1丁
979 税込1,077
翌々日出荷

果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)50 質量(g)125
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷

フェルコ採果鋏
防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途細刃により、採果の他、適房、適粒に適した軽量モデルです。 全長(mm)185 質量(g)110 使用目的採果用 切断対象果樹
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 曲刃でジクを深く短く切断できます。
全長(mm)160 質量(g)100 刃長(mm)23 材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング 形態標準包装(袋入) 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
939 税込1,033
当日出荷

曲刃仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実・野菜の収穫、窪んだヘタの軸切りに最適。
全長(mm)165 刃長(mm)23 質量(g)110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フェルコ採果鋏
採果用に新設計された軽量モデルです。 防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途採果用。 全長(mm)190 質量(g)125 使用目的採果用 切断対象果樹
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 採果・芽切り・小枝切りに最適
全長(mm)195 有効切断能力(mm)5
1個
889 税込978
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 採果・芽切り・小枝切りに最適
全長(mm)205 有効切断能力(mm)5
1個
889 税込978
3日以内出荷

ガーデニング鋏 アルス 動画あり
菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに 仕様替刃式 使用目的剪定、収穫、手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。 従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。
全長(mm)155 質量(g)95 刃長(mm)20 材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに 全長(mm)210 刃長(mm)65 質量(g)118 表面処理ブラック仕上げ 使用目的収穫、手入れ 切断対象庭木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3~2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物病害の伝染予防の目的で開発された電熱式ハサミです(果菜類の摘花・採果用)。約100℃の刃先が滅菌するので、ナスの青枯病や、トマトのかいよう病の伝染防止に定評があります。切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換する手間が省け、より効率的に作業が行えます。
用途果菜類の収穫時に付着する菌を除菌する目的で開発された電熱式ハサミです。今まで切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換をしていた手間が省け、より効率的に作業が行えます。 セット内容ヒーターバサミ/接続ケーブル/携帯用バッテリー×/充電アダプター 温度(℃)刃先:約100(電源を入れて約2分後) 充電時間(時間)4 定格出力電圧(V)14.8 関連資料(0.54MB) バッテリー容量(Wh)37.4(約3時間使用可能)
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷