レバーで簡単に高さ調節ができる採血台です。ケーブルをまとめられるワイヤリングカバーを支柱部に装備。【2】はキャスター付きで移動に便利です。
材質天板/メラミン化粧板、脚部/アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×630~880
松吉医科器械コード24-4144-00
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂
質量(kg)16.8
ピッチ昇降:無段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×520×650~1030
キャスター径(Φmm)35ストッパーなし
アズワン品番7-8405-01
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
簡単に昇降できます
天板を引き上げるだけで指定の位置に止まり、下げる時は最上段まで一度持ち上げると一番下まで下がるラチェット式です。
スムーズな昇降機構ですので、車イス使用の患者の採血時にも便利です。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)約25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×460×720~920
アズワン品番8-8954-01
昇降ピッチ(mm)20(10段階)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
充実機能の採血台採血者側に設置されたレバーを操作するだけで容易に天板を昇降できます。リフトロック式キャスターですので移動も容易に行え、採血時もしっかり固定できます。無段階に天板が昇降でき、車椅子にも対応しています。
仕様昇降ピッチ:無段階
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×640~930
キャスター径(Φmm)50(4輪リフトロック式)
アズワン品番8-9982-01
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
レバーで簡単に高さ調節ができる採血台です。ケーブルをまとめられるワイヤリングカバーを支柱部に装備。【2】はキャスター付きで移動に便利です。
松吉医科器械コード24-4144-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×680~880
材質天板/メラミン化粧板、脚部/アルミ
キャスター径(Φmm)50
高さ調節ができる片側アーム式のコンパクトな採血テーブル。移動に便利なキャスター付。
付属品腕用枕
材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×440×700~900
キャスター径(Φmm)50(双輪・ストッパー2コ付)
昇降用レバーはリング状で高さ調節が簡単にできます。ベース部は安定感のあるリング形状です。
材質ベース/スチール(粉体塗装・一部メッキ)、マット/ウレタンフォームレザー張り
質量(kg)5.5
タイプ耐アルコール
クッション190×250mm
耐荷重(kg)(ガスシリンダー)10
高さ調節ガスシリンダー式
径(mm)×高さ(mm)(ベース)400×700~900
使用しない時は天板を跳ね上げてスタッキング収納することができます。
天板下に棚付。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
キャスター径(Φmm)50(ストッパー2個付)
ガス圧ワンタッチ昇降式(無段階)。
5脚ベースで安定性抜群です。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(枕部)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×750~950、(枕)450×190
昇降スイッチの上下ボタンを押すだけでスムーズに高さを調節できる採血テーブルです。
無段階に調節でき、処置テーブルとして車いすにも即対応できます。
静音動作48dB以下です。
衝撃センサーを搭載し、動作中に障害物とぶつかると、自動的に停止し、その後約20mm上昇します。
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46
適合パイプ径(Φmm)16以下
枕がついて安定処置ができます。
注射枕を天板に埋め込んでいますので患者さんの腕を安定することができます(注射マクラは取り外せます)。
上下調節機能付きです。組み立て式(要工具)1人用。
材質本体・引出し/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
寸法(mm)【枕】180×250×50/70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×470×750~950
天板高さH(mm)750~950・5段階調節(40間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×328×65
天板は優しい雰囲気の淡いライトベージュで、下には便利な小物入れスペースが付いています。高さは任意の位置に設定できます。両サイドに便利なフック付きです。
材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上げ)、フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)
ガス圧ワンタッチ昇降式(無段階)。
5脚ベースで安定性抜群です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×750~950、(枕)250×190
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(枕部)ビニールレザー
テーブルの真ん中がラウンドしているので、患者様が内側に入りやすく腕を置きやすい構造です。足元すっきりのシンプル設計。
材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×460×670
色(天板)ホワイト
松吉医科器械コード24-6002-00
1個
¥32,360
税込¥35,596
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×700~970(5段階)、(枕部)440×190
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)、(枕部)ビニールレザー
高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして
棚板耐荷重(kg)10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270
取扱説明書(0.4MB)
関連キーワード