8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LT-010M 卓上低速遠心機 トミー精工卓上低速遠心機トミー精工
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
PR-T500-SAAA305 検体ラベル50X32感熱セット1ケース 10巻×5箱入 NEC三菱検体ラベル50X32感熱セット1ケース 10巻×5箱入NEC三菱
209,800税込230,780
1ケース(5箱×10巻)
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ32mm、1430枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-37
PR-T500-SAAA306 検体ラベル50X35感熱セット1ケース 10巻×5箱入 NEC三菱検体ラベル50X35感熱セット1ケース 10巻×5箱入NEC三菱
199,800税込219,780
1ケース(5箱×10巻)
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●タイプ:感熱ラベルロール●サイズ(規格):幅50mmx長さ35mm、1310枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-38
PR-T500-SAAA303 検体ラベル50X32熱転+リボンセット5箱販売 NEC三菱検体ラベル50X32熱転+リボンセット5箱販売NEC三菱
219,800税込241,780
1箱
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-36
PR-T500-SAAA309 検体ラベル50X30熱転+リボンセット5箱 NEC三菱検体ラベル50X30熱転+リボンセット5箱NEC三菱
209,800税込230,780
1箱
13日以内出荷
医療機関で使用される採血管(径の小さな樹脂などの容器)に貼り付けるラベルです。消毒用アルコールが触れる可能性があることから耐アルコール性素材を使用しています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:対象外(電源製品ではない為)●電気通信事業法備考:対象外(電源製品ではない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120808●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4203-41
F-35-6-30 遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローターEppendorf(エッペンドルフ)
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ コクサン【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズコクサン
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4,300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3,000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル