5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様(探知感度)調整可能 材質ABS樹脂 全長(mm)390(収納時260) 質量(g)270(電池を含む) 電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機
エコ商品
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用) 質量(g)270 電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機
エコ商品
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷