20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接木・芽接時に使用するテープです。
用途接木・芽接時に使用するテープです。 長さ(m)100 テープ幅(mm)15
1個
579 税込637
当日出荷

簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。 接木した後の芽開作業が一切必要ありません。 芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。 自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。 ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セフティー3接木テープ
苗木のささえや折れかかった枝の補修などに最適です。接木の際に使う固定用のテープです。枝と枝の接ぎ木の際に巻いてください。
用途苗木のささえや折れかかった枝の補修。 長さ(m)100 材質塩化ビニール
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒な接ぎ木がご家庭でカンタンに出来る。 接ぎ木は果樹や花木の成長に欠かせません。 手間のかかる台木と穂木に切れ込みを入れる作業もこの接木鋏を使用して頂く事で、簡単キレイな形の接ぎ木ができます。
セット内容本体(3種類の刃付)細枝用・中枝用・太枝用 切断能力(mm)(接ぎ木)約3~8 寸法(長さL×幅W)(mm)約215×120
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

剪定やつぎ木をした時の切り口、風雪などでできた傷口を保護して、水分の蒸散・雨水の浸入を防ぎます。 枯れこみを防ぎ、カルスの形成を早めます。 木肌に馴染む茶褐色です。
用途剪定、接木後の切り口保護。 5cmの切り口に約2~5gを標準とし、切り口の大きさにより適宜増減します。 成分合成樹脂
1箱(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

病患部を削り取った後の傷口、剪定・整枝・環状はく皮時の切り口などに本剤を塗付すると、耐雨性の安定した殺菌保護被膜がすみやかにでき、木質部の亀裂、雨水や雑菌の侵入を防ぎ、新しいカルス(ゆ合組織)の形成を著しく促進し、病害の感染を防ぎます。 日焼け、凍害、つる直しなどによる傷口に予防的に塗付すると、病原菌の侵入を防ぐことができます。
適合病害虫腐らん病、輪紋病、胴枯病、黒斑病、紅粒がんしゅ病、幹腐病、晩腐病、つる枯病、てんぐ巣病、クワイカビ類による木材腐朽 成分チオファネートメチル3.0% 性状橙黄色粘稠懸濁液 適合作物もも、りんご、なし、かき、マルメロ、かりん、いちじく、かんきつ、キウイフルーツ、おうとう、小粒核果類、びわ、ぶどう、オリーブ、くり、果樹類、樹木類、漬物用すいか、きゅうり、すいか、まくわうり、メロン、きり、さくら、ぶな(伐倒木) 農林水産省登録第(号)13411 毒劇区分普通物
1本(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます
用途盆栽のお手入れに。接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用 寸法(mm)255×78×4 材質(本体)SK-5 質量(g)97 刃部硬度HRC59以上
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

接木用テ-プです。
材質塩化ビニール 幅(mm)約30 長さ(m)約100
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ノリ面とノリ面を接着するだけの簡単作業。紙製ですので、作物を傷めず、後始末が不要です。接着させれば雨にぬれても安心です。
質量(g)300 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)40
1セット(5巻)
899 税込989
当日出荷

替テープ 結束機園芸用 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として 材質PVC 幅(mm)11 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439 税込483
当日出荷

接木用テ-プです。
材質塩化ビニール 幅(mm)約15 長さ(m)約100
1個
829 税込912
4日以内出荷

用途盆栽のお手入れ用 材質刃物鋼柄部:木 幅(mm)35 高さ(mm)205 質量(g)80 奥行(mm)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質PE(ポリエチレン)系フィルム
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メネデール メネデール 動画あり
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。 希釈倍率約100 主成分二価鉄イオン
1本(100mL)ほか
439 税込483
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さし木・さし苗の活着をよくする発根促進剤。
用途さし木の発根促進剤。 成分α-ナフチルアセトアミド 容量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×45 農林水産省登録第(号)6071 毒劇区分普通物
1箱(15g)
469 税込516
当日出荷