169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格15A125V トラスコ品番320-4511 質量(g)35 端子(入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

明工社接地アダプター(C形)
エコ商品
定格15A 125V 仕様耐トラッキング対応 対応RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格15A125V 端子(入力/出力)2P/3P 対応RoHS
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格15A・125V 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付 トラスコ品番221-3109 定格15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


用途:接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
1,423 税込1,565
4日以内出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125V トラスコ品番381-6940 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ネジ止めタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 2極接地形プラグが使用できます。
電流(A)15 電圧(V)125
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます。(TME2920)。接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。(TME2966)
定格15A・125V
1個
759 税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HIOKI(日置電機)接地アダプタ
コンセント3P→2P変換用。
対応製品3333、3334、3504-50、3506-10、3561、MR8740他
1個
689 税込758
4日以内出荷

電源プラグ変換用アダプターです。2芯アース線式電源プラグを3芯アースピン付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ハタヤリミテッド接地アダプター
コンセントとプラグの形状が違うときに便利です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1台
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15 電圧(V)125 使用電力(W)1500まで
1個
489 税込538
当日出荷

1個
899 税込989
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15 電圧(V)125
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

アイワ医科工業3P接地アダプター
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:D3320001 アズワン品番67-3156-10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P 仕様アースターミナル付 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナプラグで、標準のコンセントをリストストラップおよび他の接地ハードウェアの接地可能なポイントに変換します。 コンセントを手軽にアースポイントに変換します。
仕様バナナジャック (15.5mm -15.6mm ±0.1mm ID) コンセントアダプター 質量(g)18
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15 電圧(V)125
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷