22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の周知、指示に。 厚さ(mm)1 取付マグネット設置可能箇所 寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様片面表示、上下部マグネット付 セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g)168 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事に伴う表示ステッカーです。
取付方式ステッカー
1枚ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別命札 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ユニット電気関係標識 エコボード
エコ商品
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)450×300 質量(g)150 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標識 修理点検 片面上部マグネット モノタロウ 動画あり
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式上部マグネット 材質塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm)200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社ワンタッチタグ
取付方式吊り下げ 材質ユポ(合成紙) 仕様両面印刷 寸法(mm)275×60
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の周知、指示に。 厚さ(mm)1 取付ステッカーシール貼り付け 寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識 G板 PP
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の周知、指示に。 材質PP 厚さ(mm)1 取付両面テープまたはビス(別売) 寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105 導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

取付方式ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ 穴寸法(Φmm)3×2 仕様マグネット両端ハトメ付 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)225×100
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 文字内容操作禁止 取付方式テープ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262133
1巻
699 税込769
当日出荷

建物入り口上部付近に大きく表示できる5枚組タイプです。
仕様裏面粘着 材質PVCステッカー 取付方式裏面粘着
1組(5枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷

仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷