カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • タイヤ・足回り(3)

「接地抵抗低減」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本set YOKOHAMA(横浜ゴム)【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本setYOKOHAMA(横浜ゴム)
87,980税込96,778
1セット(4本)
4日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:ラ・ストラーダ ティラード ETA【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 5-114.3 +48 ハイライトシルバー【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途タウンエースバンホイール:ハイライトシルバータイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールラ・ストラーダ ティラード ETAタイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 5-114.3 +48
【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本set YOKOHAMA(横浜ゴム)【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本setYOKOHAMA(横浜ゴム)
84,980税込93,478
1セット(4本)
4日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 メタリックブラック【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途NV200バネットホイール:メタリックブラックタイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールバイソン BN-04タイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本set YOKOHAMA(横浜ゴム)【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本setYOKOHAMA(横浜ゴム)
84,980税込93,478
1セット(4本)
4日以内出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 シルバー【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途NV200バネットホイール:シルバータイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールバイソン BN-04タイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
接地抵抗低減材(アスロンRS) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンRS)日本製紙
10,980税込12,078
1箱(6kg×2袋)
当日出荷
ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
接地抵抗低減材(アスロンR) 日本製紙接地抵抗低減材(アスロンR)日本製紙(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10kg)
当日出荷
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
接地抵抗低減材(マジックアース) 大都工業接地抵抗低減材(マジックアース)大都工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10kg)
当日出荷
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上
EG Earth(イージーアース) 大阪電具(ODK)EG Earth(イージーアース)大阪電具(ODK)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300主成分高機能性樹脂
PE-GEL(ピージェル) 大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(3袋)
3日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ NIP(ニッピ)接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢNIP(ニッピ)
13,980税込15,378
1セット(6kg×2袋)
4日以内出荷
接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。
使用量1袋(6kg)で約1.5m入数1セット(6kgx2袋)
接地抵抗低減剤 日本製紙接地抵抗低減剤日本製紙
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら