30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。
適合機種HR3530、HR3811、HR4030C、HM0810、HM0830、HR3520、HR3850、8500N、8800N、HM0810T 寸法(mm)アース棒サイズΦ18まで可能
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。
リード線長さ(mm)200 表面処理銅めっき 工法単独 リード線太さ(mm2)5.5
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm)0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中への打ち込みに十分な強度を備えています。工法:単独
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)maxアース打ち込み棒
10Φアース棒用です。
全長(mm)260 穴径(Φmm)16.6 トラスコ品番733-0341 材質クロムバナジューム鋼
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

接地測定工事のA種に必要な接地棒です。(2本1組)
適合機種4102A、4102A-H、4105A、4105A-H、4106、7100、7245 電源単3乾電池 寸法(縦×横)(mm)215×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)50
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

シャンク形状SDS-plus 適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263 寸法(mm)Φ10×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)10 穴深さ(mm)50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

圧倒的な破砕力!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス 全長(mm)576 質量(kg)10.2 打撃エネルギーJoule(ジュール)18.6(EPTA基準)/6.1~25.5(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

1組(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


B14KA リード端子かしめ型14mm用 日動電工 動画あり
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工 幅広い電線タイプ適合
全長(cm)88 寸法(Φ)電線差し込み口:14、打ち込み径:14 適合電線2.6~100(単線mm~より線mm2) 関連資料(1.34MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2 全長(mm)259 スライド寸法(mm)33 トラスコ品番557-7292 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
規格D種 材質銅メッキ 工法単一式
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth機能搭載です。A、B、C、D種の設置抵抗計を簡単にクランプするだけで計測可能です。従来の接地抵抗測定時のめんどうな作業、接地線をはずす停電作業、接地棒の打ち込み場所選定作業、接地棒の打ち込み作業をすることがなくなりました。電路を停電することなく接地抵抗が測定可能です。
用途絶縁抵抗測定に。 付属品キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線、取扱説明書 トラスコ品番244-3664 幅(mm)190(本体) 高さ(mm)140(本体) 奥行(mm)42(本体) 使用電池単3アルカリ電池×4本 接地抵抗(Ω)1000 最小表示(MΩ)0.01
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断したアース棒を再利用するためのリード端子。 切断したアース棒に接地線を簡単に接続できます。 アース棒を再打ち込みせずに済むため、資材の有効活用と工期の短縮が図れます。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工リード端子
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。 各種サイズをご用意しています。
寸法L(mm)90 質量(g)308 種類Φ16用 寸法D(Φmm)16 リード線38mm2×500mm
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付 仕様種別:単一式 種別D種 材質銅メッキ処理 寸法(mm)7Φ×300 種類D種 リード線長さ(mm)IV1.6×3000 圧着端子R2-6
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷