軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード
2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
定格AC125V・12A
品種MKコンセント用電源コード
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能
再生紙使用マーク適合
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品L型ACプラグ変換コード(約2m)、本体取付用ネジ(1本)、本体取付用アンカー(2本)、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色ホワイト
長さ(m)約1
本体質量(g)約680
最大消費電力(W)600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1181×33×20
使用電池単4乾電池×2本(電池別売)
コード長さ(cm)約0.6
リモコン付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色ホワイト
長さ(m)約1
本体質量(g)約1000
最大消費電力(W)600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95
使用電池単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番65-0528-34
リモコン付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
スライドコンセントを直線連結に使用します。電源に引込みはできません。
幅(mm)140×24
質量(kg)0.1
色黒
高さ(mm)15
材質(本体)プラスチック
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)800~1800
色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格接地2P15A125V
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
色クリームグレイ
仕様4P30A300V・E付
適合規格(PS)E
関連キーワード