141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9721 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様送りなし コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
719 税込791
当日出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ 適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。 種類ボディ 極数接地2P 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC250 差込口形状接地2P 20A 250V 対応防雨 形状平刃
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セットほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ 種類引掛埋込コンセント(L6-20) 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V 端子種別3M 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
739 税込813
欠品中

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CJ-13 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 20A 250V 関連資料図面(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
855 税込941
翌日出荷


ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V 仕様防水/○ 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2 トラスコ品番309-9857 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:× 仕様キャップ ブラック 適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-138 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-136 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
810 税込891
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CE-137 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-139 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
895 税込985
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 エスコ品番EA940CG-115 コンセント個数1個口 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

NEMA規格準拠品
用途工場設備、屋外工事等に使用します 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 形状平刃 種類ボディ 適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5 結線方式3M端子/M4ねじ 適合プラグ(引掛)MH7038 適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250 種類埋込コンセント 定格電流(A)15・20兼用 形状平刃タイプ コンセント個数1個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ絶縁枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ニューホワイト コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
589 税込648
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ニューホワイト コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個
749 税込824
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 定格電流(A)20 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V アズワン品番64-9627-93
1個
559 税込615
33日以内出荷

仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付 マットグレー 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250 コンセント個数1 定格電流(A)20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ 種類露出コンセント コンセント個数1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷