種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
仕様引掛・防水
トラスコ品番735-9578
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)16
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-133
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様送りなし
付属品圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-11
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.3MB)
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-103
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●幅(mm):203●長さ(mm):342●高さ(mm):86●原産国:日本●コード番号:157-8484
アズワン品番67-9193-30
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V
仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類キャップ
形状平刃タイプ
極数接地2P
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別コネクタボディ
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)103.8
種別コネクタ(セット品)
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-21
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番735-9527
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
3
4
次へ