極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
仕様引掛・防水
トラスコ品番735-9578
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
エスコ品番EA940BZ-103
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色ブラック
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様送りなし
付属品圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
寸法A(mm)72.8
コンセント形状接地2P 30A 250V
寸法D(mm)35.3
寸法B(mm)70
寸法C(Φmm)57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ミルキーホワイト
種類引掛露出コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
定格電流(A)30
プラグ形状引掛
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
関連資料図面(0.3MB)
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線3.5mm2、5.5mm2
結線方式巻締端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
色黒
コンセント形状抜止形×2ヶ
仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付
質量(g)2513.2
規格RoHS対応
コンセント個数2
NEMA規格NEMA L5-30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
仕様防雨キャップ付
質量(kg)7.2
コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
付属品R5.5-5圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2
アズワン品番64-9694-54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ
色黒
質量(g)6050
備考20A安全ブレーカ付
極数接地形2P
出力NEMA L6-20
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
入力NEMA L6-30
適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ