極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線3.5mm2、5.5mm2
結線方式巻締端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)208.5
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)14~17.5
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940B-14
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
種類キャップ
形状平刃タイプ
極数接地2P
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)30
付属品R5.5-5圧着端子3個
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2
アズワン品番64-9694-54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。
新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。
安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
色黒
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)18
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用
極数接地2P
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式
色ミルキーホワイト
適合電線Φ1.6、Φ2
ステンレス(SUS304-2B)製で、サビなどによるドレンの赤水が防止できます。ドレン出口があるので、タンク内に溜まったドレン水の取り出しも容易です。接続口が3ヶ所あるので、圧力スイッチや圧力ゲージなどの取り付けも容易です。圧力スイッチや圧力ゲージ、継手などを付けたかたちでの納入も可能です。
RoHS指令対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
材質塩ビ
色クリアグリーン
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)
特性耐静電/透明性
関連キーワード