2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
1袋(10個)
¥719
税込¥791
当日出荷
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
1ケース(50個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。
5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
タイプF型
セット内容接栓 リング付
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
適合ケーブル5C相当
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプF型
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ5C用
仕様C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。
仕様5Cケーブル用
種別ワンタッチ型、2655MHz対応
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付、10個セット
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応
適合ケーブル5C相当
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
用途アンテナ(同軸)ケーブルにF型接栓を取り付けて接続する場合に使用します。
タイプ5C用F型
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様F型接栓
適合5C-2V用
周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
用途F型
仕様F型接栓 防水型
適合5C-FV・5C-FVS・S-5C-FB用
種別C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用
タイプF型
1個
¥229
税込¥252
翌日出荷
3224MHz対応
接栓不要の高シールドタイプ
4C・5Cケーブル兼用
ケーブル加工サイズを刻印
タイプ4C5C兼用
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
4K8K対応2.5Cアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓)
片側:F型接栓
片側:F型接栓
カラー:(黒・白)
各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなどへ。
しっかり接続できるネジ式
※アンテナ壁面端子にはご使用できません。
色白
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ホワイト
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状F型接栓-F型接栓
色ブラック
規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールドオリジナル4重シールド
プラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
3つの作業を可能にする特殊機構
同軸ケーブルに挿す
分配器で締める
蝶ネジを回す。
挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。
スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。
蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に
材質機械構造用合金鋼
全長(mm)95
質量(g)60
焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。
5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓
セット内容リング付、50個セット
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応
適合ケーブル5C相当
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。
用途屋外用
タイプF型
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色黒
4K8K対応(3224MHz)2.5Cケーブルシリーズ
■4K8K対応2.5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓)(黒・白)
片側: L型プラグ
片側: F型接栓
アンテナ壁面端子からデジタルテレビ・パソコンなどへ、また各種ブルーレイ・DVDレコーダーなどからデジタルテレビなど接続する場合。
片側はL型プラグ、片側はF型接栓(しっかり接続できるネジ式)
色白
5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓
セット内容リング付、10個セット
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応
適合ケーブル4C相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ