F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合中継用
仕様F型とF型の中継用
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ5C用
仕様C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
自己融着テープ(2m)+ビニルテープ(10m)がセットになった接栓防水用テープ(屋外用)。屋外使用の接線の防水処理に使用できます。
接栓の防水処理用テープ 。屋外の接栓取付部分やケーブル中継箇所を風雨から保護します。自己融着テープ2m巻き+ビニルテープ10m巻きのセットです。
仕様全長約0.5m、パック入り、同軸直付け形
セット内容自己融着テープ2m巻+ビニールテープ10m巻
1セット
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。インピーダンス(75Ω)のF形中継接栓です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。
同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使用します。2K・4K・8K放送に対応します。屋内用中継接線です。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。
仕様C15形
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
仕様ニッケルメッキ
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
仕様F型端子、シールド型
タイプ屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)13×12×35
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~2150MHz)1.5以下、(2150~3224MHz)1.5以下
挿入損失(dB)(10~2150MHz)0.5以下、(2150~2681MHz)0.7以下、(2681~3224MHz)1以下
耐電圧(V)(最大)AC65
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
仕様(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプアレスタ式
付属品防水キャップ×2
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~1000
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
1個
¥290
税込¥319
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
塩化ビニール製
RoHS対応品
仕様●サイズ:Φ20×83mm
アズワン品番65-2256-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合UHF、FM
ケーブル長(mm)約100
端子F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ
使用帯域76~770MHz
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
アレスター式。
仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)0.1
周波数帯域(MHz)10~770
絶縁耐圧AC1000V(1分間)
電圧定在波比(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
仕様プッシュプラグ-F型端子
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
関連キーワード