カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • 多用途瞬間接着剤(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「接着剤 小分け」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力瞬間接着剤 多用途 清和産業強力瞬間接着剤 多用途清和産業
99税込109
1個
当日出荷
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST'sFRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セットPROST's
3,998税込4,398
1セット(1kg)ほか
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!
用途補修仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。その他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
刷毛付ネジ口缶 好川産業刷毛付ネジ口缶好川産業(3件のレビュー)
329税込362
1缶
当日出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用タイプ無地材質(キャップ)樹脂
強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状PLUS(プラス)[文具]
579税込637
1パック(5g×2本)
当日出荷
・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く) 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応 ・無溶剤形 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能) 使いやすいペースト状 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパック PLUS(プラス)[文具]強力 液状瞬間接着剤 多用途 ミニツインパックPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
199税込219
1パック(1g×2本)
当日出荷
保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着剤 ・保管・携帯に便利 ・1g 2本入り ・ムダなく使える小分けタイプ ・素早く接着・液状 ・細かい部分の接着・緊急の補修に最適
用途保管・携帯に便利な小分けタイプの瞬間接着材 細かい部分の接着・緊急の補修に最適成分シアノアクリレート(95%)、アクリル樹脂(5%)タイプ液状幅W×厚さ×高さH(mm)17×11×54危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
319税込351
1個(0.5g×3本)
当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-59~1352018年トラスコ掲載ページ10 1171
滅菌パール綿球 オオサキメディカル滅菌パール綿球オオサキメディカル
1,990税込2,189
1箱(5球×50袋)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプ放送の滅菌済パール綿球です。 薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。 合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。 薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。 綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。
材質綿100%にフィブリル化セルロース噴霧医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器
パール綿球 オオサキメディカルパール綿球オオサキメディカル(1件のレビュー)
419税込461
1袋(50g)
当日出荷から6日以内出荷
薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。 合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。 薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。 綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031医薬品医療機器等法一般医療機器
ローラー皿 TRUSCOローラー皿TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。 誰にでも使いやすい塗料皿です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。材質ポリプロピレン(PP)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら