3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数1P 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)