「接続筒」の検索結果
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格C2806適合
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
お手持ちのPCにUSB接続し、PCのモニターで観察できます。
顕微鏡の接眼レンズ(差し込み径23.2mm)と差し替えて使用します。
画像データの編集、計測が可能。
仕様露出:オート/マニュアル
付属品デジタル顕微鏡カメラ本体、アダプターリング(23.2mm~30mm)、取扱説明書、保証書
出力USB2.0
電源USB給電
対応OSWindows 7、8、10、11 ※Macに関してはOS Photo Boothを使用します。
センサー1/3.2型 2MP カラーCMOS
有効画素数約200万画素
最大解像度1600×1200pixel
ホワイトバランスオート/マニュアル
アズワン品番64-9176-93
フレームレート15fps @ 1600×1200、15fps @ 1280×960、30fps @ 640×480(848×480)
ゲインオート/マニュアル
ピクセルサイズ:2.8×2.8μm
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプコンセントアップ型F型アップコン
仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別2コ口
型角型
適合規格(PS)E
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番475-6509
材質アルミダイキャスト
厚さ(mm)54
質量(g)215
ねじ径5/8インチ
縦(mm)51
横(mm)64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径5/8インチ
対応機種GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材
関連資料納入仕様図(0.05MB)
対応機種GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材
関連資料納入仕様図(0.05MB)
エイリアン専用エレベーター三脚
付属品専用キャリーバッグ
照射距離(m)0.7~1.75
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75
接続口径G 1/2オス×G 1/2メス
色ブラック
質量(g)121
使用環境温度(℃)0~45
関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
左右通り精度(mm)±2以内/15m
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡・過負荷・短絡保護
動作時間0.1秒以内(高速形)
極数・素子数2P2E(OC付)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
クリックTIF から3/5PVC チューブを介してペグまたは流量制御ペグに接続しかん水を行うためのアダプタです。
型式CTIF-A-01
関連資料(0.05MB)
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A
質量(g)0.17
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
コンセント個数2
保護機能地絡保護専用
動作時間0.1秒以内(高速形)
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E(OCなし)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE
長さ(mm)33
タイプ二方ロック型
接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP
寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)
タイプメス・ルアー
規格RoHS規制・REACH規制に適合
使用チューブ内径(mm)4
入数10
オートクレーブの可否可能
1組(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。
DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。
材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。
メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。
オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様フローレート:150~300mL/分
滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能
耐熱温度(℃)+80
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。
また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき
付属品シリコンオイル(10mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。
接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。
M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ストレート円筒シャンク付きMB モジュラー接続システムです。
用途ボーリング加工用。
トラスコ品番182-9568
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
1
2
3
4
次へ