カテゴリ

  • 事務用品(3,622)
    • ファイリング(37)
    • 掲示用品(3,324)
    • オフィス機器(35)
    • 文房具(35)
  • 安全標識(867)
    • 業務用掲示板/活動表(263)
    • 作業現場標識(201)
    • 立看板/工事看板(47)
  • 店舗什器・備品(602)
    • 看板・POP・掲示用品(588)
    • 店舗運営用品(4)
  • テープ(125)
    • 両面テープ(90)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(479)
  • オフィス家具(146)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(117)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
  • 建築金物(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(37)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 制御機器(17)
  • 安全用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「掲示用」の検索結果

5,719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
掲示物用マルチケース フィスコインターナショナル掲示物用マルチケースフィスコインターナショナル
21,980税込24,178
1式(10枚)
47日以内出荷
ファスナーで必要な分を自由に連結、現場環境に合わせてマグネットやハトメで固定できる、両面クリア仕様の両面掲示物ケースです。
用途寸法:500mm×375mm×2mm
コマンド スイングフック CM20S 3M(スリーエム)コマンド スイングフック CM20S3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1袋(10パック)
5日以内出荷
フック部分が動かせるスイングタイプ。吊り下げても使えます。
用途細かいものでも掛けやすいワイヤーフック寸法(mm)フック本体:80×21×21、引っかけ部分:5(幅)サイズタブ:スモール(S)内容スイングフック3コ、タブ(S)3枚耐荷重(g)220
【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11とCore i3搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】・最新OS「Windows 11」と、高性能CPU「インテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー」を搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック関連資料(0.72MB)搭載OSWindows11取扱説明書(1.28MB)待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
年賀ポスターA3(1枚入) タカ印(ササガワ)年賀ポスターA3(1枚入)タカ印(ササガワ)
499税込549
1冊
4日以内出荷
会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。
用途コンパクトなA3サイズ。ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。材質コート紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)420×297干支絵馬 営業日あり
年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ)年賀ポスター6号(5枚入)タカ印(ササガワ)
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷
会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。
用途ドアや壁に貼り付けてご使用ください。正月の縁起物として人気の門松の絵柄です。その他ロール用チューブ5枚入材質コート紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)775×260門松 営業日なし
年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ)年賀ポスター6号(5枚入)タカ印(ササガワ)
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷
会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。
用途ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。その他ロール用チューブ5枚入材質コート紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)775×260
年賀ポスター(5枚入) タカ印(ササガワ)年賀ポスター(5枚入)タカ印(ササガワ)
2,998税込3,298
1冊
4日以内出荷
会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。
用途大きなサイズで目を引きます。ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。その他ロール用チューブ5枚入材質コート紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)775×530
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A3/B3兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A3/B3兼用Kenko(ケンコートキナー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:277×400材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)1022外寸法(mm)台紙:364×515、額縁:406×557
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) A4・ワイド六切/B4兼用Kenko(ケンコートキナー)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:193×287材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)568外寸法(mm)台紙:257×364、額縁:299×406
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 2L/KG兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 2L/KG兼用Kenko(ケンコートキナー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品スタンド寸法(mm)台紙窓抜き:96×146材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)210外寸法(mm)台紙:128×178、額縁:170×220
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 六切 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 六切Kenko(ケンコートキナー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:181×231材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)439外寸法(mm)台紙:238×288、額縁:280×330
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) ワイド四切/A3兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) ワイド四切/A3兼用Kenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:238×350材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)700外寸法(mm)台紙:297×420、額縁:339×462
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) L/ハーフサイズ兼用Kenko(ケンコートキナー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品スタンド寸法(mm)台紙窓抜き:59×85材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)138外寸法(mm)台紙:88×128、額縁:130×170
樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 四切 Kenko(ケンコートキナー)樹脂製フレーム グレイスメロウMiu(ミウ) 四切Kenko(ケンコートキナー)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
内面のシャンパンゴールドのラインがアクセントのウッド調のデザインは高級感があり作品を優雅に演出。和室にも洋室にも馴染む優しい佇まいは、心休まるリラックス空間をはじめ、あらゆるインテリアにマッチします。フレームは樹脂製、表面材にUVカット仕様のアクリルを採用した軽量設計。表面材のUVカットアクリルは、紫外線による額縁内部の写真等の経年退色を抑制します。また、アクリルはガラスに比べ約半分の軽さながら同等の衝撃強度と高い透明性を兼ね備えています。※UVカット率90%以上※額縁内部の収納物の経年退色を保証するものではありません。
付属品吊り紐寸法(mm)台紙窓抜き:238×288材質/仕上UVカットアクリル(1.5mm) 台紙:Vカット(1.0mm)質量(g)670外寸法(mm)台紙:315×365、額縁:357×407
チェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。
用途お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。 instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。 マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。 Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。 大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。 写真を保護する保護カバーつきです。 ※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 ※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考)使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65
木製三脚イーゼルH型 木目 Asmix(アスカ)木製三脚イーゼルH型 木目Asmix(アスカ)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。
用途A4~B1サイズまでのボード類の掲示に。寸法(mm)幅610×奥行き740×高さ1150耐荷重(kg)掲示物:5適合寸法(mm)ボード:W210~800×H250~1100×D30まで
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ふとがきチョーク レモン蛍光ふとがきチョークレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
太軸チョーク。蛍光5色(黄、赤、橙、青、緑)セット。
用途通常のチョークと同様に、文字書きやチョークアートに。
ピンフック レモンピンフックレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
脱落し難い斜め針。軽いものを掛けられる形状。
用途鍵や軽い小物を掛ける。2色(ホワイト、ブラック)アソート ※色の指定は出来ません
ダルマピン レモンダルマピンレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
まっすぐ刺しやすいヘッド形状。インテリアを意識したナチュラルカラー。40本。
ホワイト入数40本
ダルマピン レモンダルマピンレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
まっすぐ刺しやすいヘッド形状。周囲に干渉し難いクリアカラー。40本。
用途ポスターや写真の掲示用。クリア入数40本
ダルマピン レモンダルマピンレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
大きめヘッドで力が入りやすい。周囲に干渉し難いクリアカラー。10本。
クリアサイズ入数10本
パネル LION (ライオン事務器)パネルLION (ライオン事務器)
78,980税込86,878
1台
36日以内出荷
同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。
パネル厚(mm)30グリーン購入法適合
パネル LION (ライオン事務器)パネルLION (ライオン事務器)
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷
同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。
材質両面ビニールレザー張り(ピン・マグネット仕様)〔芯材:再生紙ハニカムコア〕 フレーム:アルミ・粉体塗装/ABS樹脂(ホワイト) 脚部:スチールパイプ・粉体塗装/PP樹脂カバー付(ホワイト) キャスター:Φ40mmナイロン双輪(ストッパー付/1連:2個、2連:3個、3連:4個)タイプ展示レザータイプパネル厚(mm)30グリーン購入法適合
マグネットクリップ クラウン[事務用品]マグネットクリップクラウン[事務用品]
169税込186
1個
翌々日出荷
上面に便利な書き込み用シール付き。タイトルなどを書き込めば、書類の分類に役立ちます。
材質スチール,クロームメッキ,ゴム磁石
ダルマ画鋲 16本(色込) クラウン[事務用品]ダルマ画鋲 16本(色込)クラウン[事務用品]
199税込219
1個
翌々日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。ステンレス針使用。
材質ステンレス,スチロール針長(mm)11入数16本色(軸)白4本,赤,青,緑,黄各3本
ダルマロング画鋲 11本(色込) クラウン[事務用品]ダルマロング画鋲 11本(色込)クラウン[事務用品]
199税込219
1個
翌々日出荷
ステンレス針使用。
材質ステンレス,スチロール針長(mm)25
カラー画鋲 20本(色込) クラウン[事務用品]カラー画鋲 20本(色込)クラウン[事務用品]
199税込219
1個
翌々日出荷
ステンレス針使用。
材質ステンレス,スチロール針長(mm)7
マップ画鋲 15本(色込) クラウン[事務用品]マップ画鋲 15本(色込)クラウン[事務用品]
199税込219
1個
翌々日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。ステンレス針使用。
材質ステンレス,スチロール(透明),PP(カラー)針長(mm)10
ワイド粘着ポケット A4 E型 コレクトワイド粘着ポケット A4 E型コレクト
669税込736
1冊
翌々日出荷
貼ってはがせる粘着ポケット。避難者スペースでの案内掲示に。テントに貼る表札としても利用できます。焼却しても有毒ガスの発生が少ない素材です。
材質OPP厚さ(mm)0.05規格A4用内寸(mm)【収納】302×215
三連フック マグネットタイプ ベロス三連フック マグネットタイプベロス
399税込439
1枚
翌々日出荷
デスク周りや玄関ドアなどの空きスペースを有効活用できます。
材質ABS樹脂,ゴム磁石直径×高さ(mm)60×51
スマートスリム 安全ピン ベロススマートスリム 安全ピンベロス
189税込208
1個
翌々日出荷
スマート&スリムで使いやすい安全ピン
材質鉄線,ニッケルメッキ
ナイスタック強力タイプ ニチバンナイスタック強力タイプニチバン
249税込274
1個
翌々日出荷
板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。強力タイプのナイスタック(TM)です。ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。カッターつき。ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途紙工作、図工教材の制作に。ポスターやカレンダーの掲示に。ディスプレイやPOP広告の固定に。展示会や文化祭などでの貼り付けに。金属やプラスチックなどへの平面接合に。
アクリル板 白 3mm厚 無地 馬印アクリル板 白 3mm厚 無地馬印
309税込340
1枚
4日以内出荷
用途馬印製 ホルダーレール付表示板用のアクリル板です仕様表示面:無地材質アクリル寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)40×100×3
ジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻90cm幅 日本ノートジャンボ画用紙 (ロールタイプ) 10m巻90cm幅日本ノート
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ポスター、掲示物の台紙、年表、地図作りなど工夫次第でいろいろな用途に使えます。
幅(mm)900長さ(m)10無地坪量(g/m2)135
多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ)多用途強力マグネット・カラビナタイプFIRST PRO(ファーストプロ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。フック部分は360度回転が可能です。磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。
用途工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。材質(本体)スチール/ネオジム磁石タイプカラビナフック仕上ニッケルコート水平耐荷重(kg)3
パーティション 三連タイプ クロスタイプ サンワサプライパーティション 三連タイプ クロスタイプサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心です。幅600mmのパネルが3枚連結されており、スペースに合わせて自由にレイアウトできます。キャスター付きでスムーズに移動できるため、配置換えや移動設置が手軽に行えます。使用しないときは折りたたんで省スペースに収納でき、管理や持ち運びも便利です。高さ1800mmで視線をしっかり遮り、プライバシーを確保した空間づくりが可能です。パネル面には押しピンが使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できます。
付属品ストッパー付きキャスター(8個)材質パネル/布、フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)使用工具手袋フレーム色シルバー梱包数1個口キャスター径(Φmm)50形態出荷:ノックダウン組立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350(脚フレーム含む)×1800組立時間20分パネル厚(mm)22アジャスターなし組立人数1キャスターの有無あり
パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプサンワサプライ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。高さ600mmの設計で、しっかりと視線を遮り、集中力を高める作業環境を作ります。
付属品クランプ×2個材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプサンワサプライ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。高さ400mmの設計で、視線を適度に遮りながらも圧迫感のない空間を演出します。
付属品クランプ×2個長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライパーティション デスクトップパネル クロスタイプサンワサプライ
9,198税込10,118
1台
翌々日出荷
奥行700mmのデスクの横側に取り付けやすく、正面取付けのパネルとの併用に最適です。軽量なアルミフレームを採用し、設置や移動もスムーズに行える手軽さが魅力です。クランプはスライド可能で、取り付け位置を自由に調整でき、さまざまなデスク形状に対応します。パネル部は押しピン対応で、メモや資料を掲示するボードとしても活用できます。高さ400mmの設計で、程よく視線を遮りながらも圧迫感のない作業空間を確保できます。
付属品クランプ×2個材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら