マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力杉原産業5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
全高(mm)H:47.5耐荷重(kg)4ねじ寸法フック部:M6ベース径(Φmm)D:32、h:8RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(kg)垂直:30、水平:4
CPステッカー A4 75μmフジプラ3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
CPステッカー A3 75μmフジプラ3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ635フジプラ3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ強38μ1070フジプラ3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓にもしっかり貼れる強粘着タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ635フジプラ3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのA1サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)635長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
CPRステッカ再38μ1070フジプラ3日以内出荷
片面がシールになったステッカータイプのラミネートフィルムです。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。
用途片面がシールになったステッカータイプのB0サイズ対応ホットラミネートフィルムです。表面光沢タイプ。ポスターや掲示物をテープ不要で、ラミネート後すぐに貼り付けられます。加工が難しくて手間や廃棄の多いコールドラミネートは不要です。ラミネートすることにより加工物をキズや汚れ、水から守ることができます。用紙とラミネートフィルムが全面密着するため、耐久性が大幅に向上します。加工時も加工後もホコリを寄せ付けない静電防止タイプです。ステッカーのシール面も透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。ステッカーのシール面に施されたグリッド(格子状の凸凹)加工により、剥離紙からステッカーがはがしやすく、壁や窓に貼る際の空気抜けも良いため、気泡やシワを軽減します。壁や窓からはがした後にのり残りの少ない再剥離タイプです。仕様樹脂面:外巻きセット内容ステッカーフィルム(上用)1本・表面保護フィルム(下用)1本幅(mm)1070長さ(m)50厚さ(μm)143(ステッカーフィルム)、38(表面保護フィルム)紙管内径(Φ)58RoHS指令(10物質対応)対応
紙両面テープ古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1色白長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ 855-1Pニチバン3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材布粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
責任者氏名標識 熱中症予防管理者 正/副日本緑十字社翌々日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。
用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3173材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)42タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者・正副RoHS指令(10物質対応)対応
ウオッチスタンド3ヶセット蝶プラ工業当日出荷
時計を飾って収納できます。スタイリッシュに時計を魅せます。
用途腕時計の収納用トラスコ品番346-2097材質スチロール樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×36×74RoHS指令(10物質対応)対応
黒板塗料スプレー日本緑十字社翌日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。トラスコ品番107-2590材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス色緑(つや消し)容量(mL)300高さ(mm)188タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)57塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
マグタックテープ(異方性タイプ)日本緑十字社翌々日出荷から4日以内出荷
異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
用途スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。POPや展示パネルの脱着に。材質マグネットシート厚さ(mm)1.5長さ(m)30取付け方法貼付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
はがせる両面接着シート 壁紙用ニトムズ6日以内出荷
しっかり貼れて水できれいにはがせる両面接着シートです。塩ビの壁紙にも貼れます。
用途ポスターなどの掲示物に。材質ポリウレタンフォーム長さ(mm)20幅(mm)20粘着剤アクリル系入数24片RoHS指令(10物質対応)対応
エコロジカルはがせる両面テープ(多用途)ニトムズ6日以内出荷
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途ポスターなどの掲示物や樹脂ケースの組み立て等に。材質不織布厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 小 総厚3.0×100×300mmMagX(マグエックス)当日出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)220耐荷重12kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 大 総厚3.0×200×300mmMagX(マグエックス)当日出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)440耐荷重24kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 2枚入 総厚3.0×25×200mmMagX(マグエックス)8日以内出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)38耐荷重4kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×200×3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 1片 総厚3.0×100×100mmMagX(マグエックス)当日出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)73耐荷重4kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 白MagX(マグエックス)4日以内出荷
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。付属品【ピン】ステンレス材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス色白質量(g)201耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
壁や天井に付けられるマグネット用プレート 木目MagX(マグエックス)5日以内出荷
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。付属品【ピン】ステンレス材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス色木目質量(g)201耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
ラージフォーマットプリンター TC-21MCanon3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙印刷方式バブルジェット方式インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数顔料4色(BK/C/M/Y)グリーン購入法適合商品タイププリンター
ラージフォーマットプリンター TC-21Canon3日以内出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個電源(V)AC100-240(50-60Hz)本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)メモリー1GB最大解像度2400(横)×1200(縦)dpiプリント方式インクジェット給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙インク顔料4色(チュービング方式)使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mmインターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンタ
マグネットロール(ツヤあり)MagX(マグエックス)当日出荷
マグネットシートの原反です。ハサミやカッターでカットできます。別注対応可能です。
トラスコ品番342-3093材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)0.8色つや消し白長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
目玉クリップサンケーキコム当日出荷
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
用途書類整理トラスコ品番409-1761材質スチール寸法(mm)【挟口】75色シルバーサイズ極大枚数【とじ】120RoHS指令(10物質対応)対応
ゼムクリップサンケーキコム当日出荷
適度な弾力と強度で使いやすいクリップです。オフィスや家庭で重宝するゼムクリップです。
用途オフィスや家庭に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ふきん掛けステンレスアスベル当日出荷
掛け部がステンレスのふきん掛けです。ふきんを3枚掛けることができます。レバーを押すだけの強力吸盤です。
用途タオルやふきんの乾燥に。トラスコ品番364-4603材質支持部、カバー、レバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 吸盤軸:ポリアセタール幅(mm)341色シルバー高さ(mm)104奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
プラクリップ 10個入オープン工業当日出荷
自由にカスタマイズシールを貼ったり文字を書き込んだり自由度の高いクリップです。伝票やレシートをまとめておくのにおすすめです。目印や仮止めとして書類整理におすすめです。各色使えば識別しやすくなります。挟んで作品を掲示しっかりクリップできます。学校や保育園などの教育現場に。挟んで立てる卓上に置いてメモやカレンダーを挟んでスタンドにできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×46×27RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】レーザーピーチ¥9,998~税込¥10,998~
1冊(50枚)ほか
5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。
用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP材質PET厚さ(mm)0.264色白基材PET坪量(g/m2)244RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
レーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード材質発泡PET色白入数(枚)100基材発泡PET印刷方式両面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
プラダン看板(A1用) 5mm 650mmx900mmプラダンのヤマコー¥17,980税込¥19,778
1セット(25枚)
6日以内出荷
A1サイズのポスターの台紙として。使いやすい白無地のプラダン製の看板です。設置が簡単にできるよう6ヶ所に穴(Φ7mm,落丁なし)をあけています。1枚約470gと軽く、複数持って運べます。
用途A1サイズのポスター掲示用の台紙に長さ(mm)900幅(mm)650厚さ(mm)5色白RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 卓上ボード日本緑十字社3日以内出荷
壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。持ち運びしやすい取って付きです。
用途事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。仕様六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本その他シートポケット:オフィス・住設用品材質本体:スチール、フック:ポリカーボネート厚さ(mm)120対応六角レンチ(本体・左脚・右脚)縦(mm)406横(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 卓上ボード追加フック日本緑十字社3日以内出荷
卓上ボード(326001、326002)専用の追加フックです。
用途卓上ボードの追加に。縦(mm)42横(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 アレンジマグネットポケット日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
自由に組み合わせて使えるモジュール設計です。重ねられる背面形状なので省スペースで使用できます。
用途ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等その他スチール面に。奥行(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 パッチンボード日本緑十字社当日出荷から4日以内出荷
防水性能IPX4適合です。タテ・ヨコ兼用で使用できます。雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途危険予知活動に。オリジナル書式の掲示に。その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート対応屋内・外対応RoHS指令(10物質対応)対応
カラーマグネットサンケーキコム当日出荷
書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック スイング(5個入り)マグエバー当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。1箱 5個入りです。
用途モノの吊り下げや保持等に。トラスコ品番650-3994材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)厚さ(mm)10..5色シルバー耐荷重(kg)垂直:1、平行:0.35外径(Φmm)14縦(mm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
強力マグネットフック スイングマグエバー当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、フック部:SS400(Q235)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性強力
強力マグネットフック カラビナ付きマグエバー(1件のレビュー)当日出荷
吸着力の高いキャップ付きネオジム磁石を使用した強力マグネットフックです。フック部は、360度回転式。壁面だけでなく天井などへの取り付けも可能。カラビナは、取り外し可能です。
用途モノの吊り下げや保持等に。材質磁石:ネオジム磁石、本体:スチール、ニッケルメッキ、ステンレス304厚さ(mm)18.5色シルバータイプカラビナフックRoHS指令(10物質対応)対応特性強力