「提灯無地 紙」の検索結果
持ち手付なので持ち運びに便利!アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。単4電池2本LED付
セット内容ちょうちん、持ち手
材質PC,PVC,紙,鉄
寸法(cm)16×21×4
1個
¥510
税込¥561
欠品中
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品単4電池2本、LED付
寸法(mm)Φ190×360
1個
¥628
税込¥691
当日出荷
サイズ直径21×H25cm
仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可
素材ポリエチレン製
お花見や夏祭りシーズン・SALE・創業祭などに!賑やかなお祭りの雰囲気を手軽に演出!低コストでボリューミーな提灯の連続旗が登場!。両面。3色7連の提灯連続旗(厚紙製)に1.8mのひもが通してあります。
材質厚紙提灯:ボンアイ18kg ひも:綿
長さ(cm)ひも:180
寸法(高さH×幅W)(cm)厚紙提灯:18.5×14
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
売場演出の他、祭りや露天などのイベントにも!提灯・はっぴ・応援グッズの「提灯」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
寸法(cm)9×9×13
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)34
消費電力(W)4
寸法(Φ×高さH)(mm)45×72
全光束(Lm)340
入力電圧(V)100/200/242
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数≧82
色温度(K)2200
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
インナーラップはもちろん、不定形な物のラッピングにも最適です。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
長さ(m)100
薄口の白無地の包装紙です。 生花の包装や、インナーラップ等にご利用下さい。
薄くて軽い柔らかいラッピング用紙です。
デリケートな洋服や靴などをいためないように保護するインナーラップとして最適です。
不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。
清純な印象のホワイトはあらゆるギフトにマッチするカラーです。
大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。
模様白
寸法(縦×横)(mm)1091×788
材質薄葉紙(14g/m2)
質量(g)2450
1包(200枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
和風提灯とハロウィンがドッキング!和にも洋にも合う遊び心のあるハロウィン提灯!吊るすだけの簡単装飾!秋デコレーションの「吊り物他」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
片面上部スチールフック付き屋内仕様の装飾用提灯です。各種を組み合わせた展開もおすすめです。
材質紙・スチール
寸法(Φcm)30
1個
特価
¥519
税込¥571
当日出荷
和風提灯とハロウィンがドッキング!和にも洋にも合う遊び心のあるハロウィン提灯秋デコレーションの「吊り物他」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
片面上部スチールフック付き屋内仕様の装飾用提灯です。各種を組み合わせた展開もおすすめです。
材質紙・スチール
寸法(Φcm)30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンパクトだから使いやすい!小さくカットされた薄紙。●バッグや洋服を包む大きいサイズの薄紙はあるけど・・・小物を包む時、自分でカットするのがとっても面倒!そんな悩みを解消する小さくカットされたコンパクトサイズの薄紙をご用意しました。●透明ボックスに入れて、かさをもたせるのにもお使いいただけます。●A4より少し小さいサイズです。●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質薄葉紙(14g/m2)
寸法(縦×横)(mm)272×197