生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
タイプ400形
電圧(V)100~242
消費電力(W)33.8
首振角度(°)45
色温度(K)2700
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)33
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
関連キーワード