16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。 付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個 種類うず巻ポンプ 極数4 モーター汎用横形 取扱液工業用水、河川水・農業用水 液温範囲(℃)0~40 構造(羽根車)オープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 配管接続方式JIS10K薄型フランジ
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用 材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304 極数4極 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類セルプラポンプ 寸法L(mm)285 フランジ小判形 寸法D(mm)245 寸法W(mm)178 寸法Y(mm)230 寸法M(mm)202 寸法J(mm)240 寸法G(mm)121 寸法K(mm)140 寸法Q(mm)131.2 寸法U(mm)24 電動機全閉外扇屋外形 寸法W2(mm)89 液温範囲(℃)0~40 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(主軸)SUS403 電動機の極数2 寸法n-d(mm)4-12 構造(軸受)玉軸受
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所 動画あり
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別自吸式 材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数2 構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所 極数4極 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 材質(インペラ)鋳鉄
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。 トラスコ品番457-7485 種別自吸式 質量(kg)61 種類自吸ポンプ 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。 極数4 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(5MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用 付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1 材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C 種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形 極数4 フランジ薄形 構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受 取扱液清水・汚水 液温(℃)0~40(凍結不可)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 種類セルプラポンプ 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 フランジJIS10K、薄形 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受
1台
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下吸い込みタイプで、水槽低部の水まで揚水され、水槽の容積を有効活用できます。NT3型は、特に大水量仕様としています。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。 電圧(V)三相200 始動方式じか入 取扱液工業用水・農業用水(0~40℃)
1台
489,800 税込538,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)