カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「揚程ポンプ」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水循環装置 トーキン冷却水循環装置トーキン
779,800税込857,780
1台
60日以内出荷
高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900関連資料(0.91MB)吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
永興製 オイルチェンジャー 永興電機工業永興製 オイルチェンジャー永興電機工業
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
小低粘度オイル用ポンプ!!低粘度オイル(軽油・灯油)から高粘度オイル(作動油・エンジンオイル)まで適合し、燃料の供給、オイル交換など幅広く使用可能!ハンドルバーもついていますので片手で持ったまま岸壁から乗り移りや建機ステップの登り下りが苦になりません正逆両回転のため、エンジン廃油の抜き取り・新油の注入の一連作業がホースの差し替えナシに可能DC24Vのマグネットモーターと直結のトロコイドポンプで自吸揚程2mと強力!甲板からでも船底のエンジンの抜き取りが可能
質量(kg)4.3電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)12吸入/吐出口径(mm)20危険物の類別非危険物最大自吸力(m)1
汚物用水中スクリューポンプ SC型 鶴見製作所汚物用水中スクリューポンプ SC型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
31日以内出荷から51日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。
用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
ライブウェル循環生簀ハイパワー PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワーPROX(プロックス)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
活き餌や釣った魚がずっとイキイキ!ハイパワーウォーターポンプ活き餌や釣った魚がずっとイキイキ。ディフューザーで給水と同時にエアーを混合。ハイパワーブラシレスモーター搭載ウォーターポンプ。流量15段階パワーコントローラー付き。海水淡水どちらにも対応。最大揚程約6m。定格14.8V電動リール用バッテリー、12V自動車用鉛バッテリーに対応しており、屋外の使用でもハイパワー。ヤエンや泳がせ釣りのアジ活かしとしてだけでなく、手洗いや水血抜き、釣り場の掃除にも。
最大揚程(m)6水槽容量(L)29水槽寸法(mm)外寸:約W355×D524×H266、内寸:約W295×D438×H243
冷却水循環装置 LTCシリーズ アズワン冷却水循環装置 LTCシリーズアズワン
297,000税込326,700
1個
翌々日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
ノンフロン冷却水循環装置 アズワンノンフロン冷却水循環装置アズワン
237,000税込260,700
1個
翌々日出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製のため耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(ポンプ単体使用時)●使用液種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)218×430×563質量(kg)約27電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R1234yfアズワン品番4-6512-01冷却能力(W)(at10):50Hz/320循環方式密閉系向循環液槽Φ160×H160mm 約3L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)質量(kg)35出力0.4kw×200V(三相)直径×長さL(Φmm×mm)【ポンピングチューブ】25×650吐出量(L/min)8寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)358×350×497
チューブポンプ 友定建機チューブポンプ友定建機
479,800税込527,780
1台
翌々日出荷
シールレス機構でシンプルな構造バルブ、バルブシールのないシンプル構造なので、液漏れの心配がありません。優れた自吸力最大真空度は986hPa、自吸揚程は水柱9.5mまで可能です。強力な圧送力卓越した耐久性他の形式のポンプと比べて耐久性に優れています。またTOMOSADAポンプは特に耐久性に留意した設計でタフなことでは定評があります。ポンプの正転、逆転が可能正回転で圧送後、逆回転でチューブ内の残液を回収することが可能です。(標準品本体には切替機能無し)メンテナンスも簡単チューブの交換が容易です。広範囲な用途固形物、高濃度スラリー、スラッジはチューブ径の1/4まで圧送可能。繊維物を含む流体は長繊維でも巻き付かずに移送が可能。柔らかいものでも壊さずに移送、たとえばみかんのつぶなども安心。空気と流体が混じって吸入された気水運転も可能ポンプ配管内の洗浄・清掃ラクラクスポンジ1つで配管内を洗浄することができます。
用途化学薬品(アルカリ液・酸・苛性ソーダ・せっけん液・インキ・ペイント・染顔料・各種ペースト・研磨液 ラテックス・接着剤・アルコール・酢酸・重炭酸・PAC・高分子凝縮剤・消石灰・スラリーメッキ液・各種エマルジョン)排水処理(畜産排泄・水産加工排水・食品排水・汚泥水・粉末活性炭イオン交換樹脂)建築土木(生コンクリート・モルタル・セメントミルク・粘土・ベンナイト・石膏スラリー・鉱石スラリー・セラミックスラリー・建設塗装剤・珪藻土・ヘドロ・スラッジ)その他(金魚・養魚・パルプチップ・古紙・製紙スラッジ・繊維スラッジ・金属スラリー)
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
ティポイント マルカン ニッソーティポイントマルカン ニッソー
4,998税込5,498
1箱
4日以内出荷
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント材質ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー揚程2.8m(ポンプ単体)使用電源DC12V 350mA(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×175×148流量(L/min)約2(ポンプ単体)
低床2tガレージジャッキ JTC低床2tガレージジャッキJTC
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70~530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm関連資料(0.22MB)取扱説明書(1.69MB)
低床2.5tガレージジャッキ JTC低床2.5tガレージジャッキJTC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm テスラ純正適合品番:1054716-00-B関連資料(0.24MB)取扱説明書(1.7MB)
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
3,134税込3,447
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A質量(kg)80外形寸法(mm)430×520×1110温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2KNF
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
仕様●吸・排気接続:内径Φ4mm、外径Φ6mm●接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PP/PTFEコーティング/FFKM●最大吐出揚程:60m●最大吸引揚程:3m寸法(mm)145×93×134mm質量(g)900電源(V)AC100~240 50/60Hz再現性±1%保護等級IP65流量(mL/min)1~100タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズエスコ
91,000税込100,100
1台
翌日出荷
一般工事排水用自動運転型吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-55
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFAサニコム2 大型雑排水圧送ポンプSFA
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)アズワン品番65-4353-86
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズKNF
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現30リットル/分の最大吐出量5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
M12 排水ハンディポンプ ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
当日出荷
市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止約34リットル/分の排水速度全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送HydroPassフィルターによる詰まり防止深さ85cmの水中まで使用可能アルミニウム製ボディで優れた制御性
電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル
耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付 KNF耐腐食性送液ポンプ NFシリーズ 試験成績書付KNF
148,999税込163,899
1台
5日以内出荷から61日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付KNF
276,999税込304,699
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
Ms. ポンプ プチ2 センタックMs. ポンプ プチ2センタック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
Ms. ポンプ セット センタックMs. ポンプ セットセンタック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。 アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。 吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
Ms. ポンプ タイマー センタックMs. ポンプ タイマーセンタック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VP トーマス科学器械【レンタル】プログラム式卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11VPトーマス科学器械
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
温度範囲-20℃~+80℃全域で冷却運転ができます。高温域での発生熱にも対応するのでTRL-N11LPと比較してより幅広いプログラム運転が可能です。槽内での試料・ワークの恒温保持や冷却保存、プログラム運転による加熱・冷却試験、循環ポンプによる外部送液で外部熱交換器の冷却・加熱など幅広くお使いいただけます。簡単な設定操作最大20ステップのプログラムもメッセージボードに表示される項目を設定していくだけで、簡単にプログラム運転が行えます。(面倒なパラメータ設定等は不要です。)定値運転とプログラム運転の選択が可能運転方法の選択が可能ですので、従来の定値運転ももちろん可能です。
【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L トーマス科学器械【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11Lトーマス科学器械
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450アズワン
20,700税込22,770
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)ダイキン工業
899,800税込989,780
1台
当日出荷
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
業務用ガスマルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用) ノーリツ業務用ガスマルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用)ノーリツ
1,798,000税込1,977,800
1台
21日以内出荷
ポンプの漏水を検知、信頼のダブルポンプ採用、遠隔監視システムと連携、給水直結をご提案、最大10系統、50L/minの循環流量(※給湯・循環配管の口径や距離により異なりますので、循環ポンプユニットの機外揚程を必ずご確認ください。最大配管長さ 往き100m、戻り100m以内)
用途ポンプ出力400Wで最大10系統・50L/minの循環流量(2020年1月ノーリツ調べ)。即出湯システム構築の全ての煩わしさを軽減!1台で悩みも現場もスッキリ。対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワンラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式アズワン
959,000税込1,054,900
1個
60日以内出荷
コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)
ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワンラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hzアズワン
819,000税込900,900
1個
60日以内出荷から62日以内出荷
ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
エンジン式洗浄機 レッキス工業エンジン式洗浄機レッキス工業
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷
吸水揚程が約3mの強力自吸ポンプです。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ式仕様です。
用途マンホールなどの構内洗浄にも最適です。仕様洗管能力:~Φ500mm質量(kg)97.0形式560GF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×600×730モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)6.0連続運転時間(h)約4.6吐出水量(L/min)60最大圧力(MPa)5.0
冷却水循環装置 LTC-450β アズワン冷却水循環装置 LTC-450βアズワン
235,000税込258,500
1個
当日出荷
地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用。(GWP:1386) LTC-450α(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。コンパクト、スリムなサイズですので、さまざまな場所で設置できます。耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
仕様循環ポンプ(50/60Hz):最大流量12/12L/min・最大揚程5.4/6.6m(循環ポンプの性能はポンプ単体使用時)、循環ノズル外径:Φ11mm(適応チューブ内径Φ9mm)質量(kg)約32温度範囲(℃)-20~+20冷凍機450W電源(AC100V)50/60Hz使用液市水・純水・エチレングリコール等冷媒R448Aサイズ(mm)218×430×563アズワン品番4-4565-01冷却能力(W)500(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)循環方式密閉系向循環液槽Φ180×H180mm 約4.5L自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー入出力端子外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度(℃)±2.0(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~20℃/無負荷時)タイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
石油暖房機カベックツイン サンポット石油暖房機カベックツインサンポット
339,000税込372,900
1台
6日以内出荷
質量(kg)41温度(℃)温水出口温度[高温スイッチON時]:40~64[72]暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:41畳まで(67.5mm2)/温暖地:35畳まで(58mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:26畳まで(43mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×700×466暖房出力(kW)同時使用:9.98~3.03(8500~2610kcal/h)、ストーブ単独:4.65~1.69(4000~1450kcal/h)、温水暖房単独:5.23~1.35(4500~1160kcal/h)配管接続口径温水配管:G1/2(オネジ)エネルギー消費効率(%)86(暖房効率)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])同時使用時:12.1~3.89[1.176~0.378]、ストーブ単独時:5.41~2.04[0.526~0.198]、温水暖房単独時:6.69~1.85[0.65~0.18]
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPANサニコム1 雑排水圧送ポンプSFA JAPAN
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。 耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)定格電流(A)1.0/13.0プラグ差込:2極アース付管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348質量(kg)10空気容積(L)約10起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPANサニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプSFA JAPAN
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495質量(kg)32起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動空気容積(L)50仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業【レンタル】高精度低温循環恒温槽東機産業
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×110×180内容積(L)3温度範囲(℃)-10~80温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a冷却能力(W)約180(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz)最大吐出圧力(MPa)0.02(循環ポンプ(撹拌兼用))電源(V)AC100(50/60Hz)9A電源コード(m)2モーター(W)20(循環ポンプ(撹拌兼用))最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))最大流量(L/min)9(循環ポンプ(撹拌兼用))仕様【循環 IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp 3/8)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら