保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。
商品タイプ本体
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)100
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)底の鉄板:1
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色モスグリーン
厚さ(cm)(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。
材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
日本製の高品質な縫製を施したロング電工バケツです。
6号防水加工帆布を使用してます。
電気工事で電線やゴム管を束ねて使用する際に便利な電工バケツです。
深くする事でバケツ内での絡まりを防止します。
用途アーマーロッドなどの長尺物の収納に
直径(Φmm)240
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質ポリプロピレン、FRP
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
関連キーワード