19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 極数(P)4
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 極数(P)4
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鎌倉製作所ルーフファン
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
1台
95,980 税込105,578
25日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2.2
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気 ブラック 電源(V)単相100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付) 羽根枚数3 風量風量調整3段階 材質(羽根)アルミ
1台
6,980 税込7,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3184 幅(mm)360 高さ(mm)490 奥行(mm)295 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 モーターAC 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)32/35 首振角度(°)70 最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33 風量調整4段階 標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
13,900 税込15,290
9日以内出荷

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。【ACモーター/引き紐モデル:YWT-AF30】。消費電力:43/47W(50/60Hz)。電源コード長:約1.6m。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。【ACモーター/リモコンモデル:YWX-AF30】。消費電力:45/48W(50/60Hz)。モーター:ACモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節。【DCモーター/リモコンモデル:YWX-ADF30】。消費電力:25W(50/60Hz)。モーター:DCモーター。風量切替:3段階(弱・中・強)。リモコン式。切タイマー:1/2/4h。左右自動首振り。上下手動角度調節
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 保証期間メーカー:1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に 仕様DCモーター 付属品リモコン トラスコ品番701-5226 幅(mm)360 高さ(mm)680~830 奥行(mm)340 電源(V)単相100 ハネ径(cm)30 首振70° 風量(m3/min)41 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)19/19 機能フルリモコン 最大風量(m3/min)(50/60Hz)41 風量調整8段階 ファンローノイズファンPLUS 首振りモーター式
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.8 羽根枚数5 首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15 機能風量切替:8段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 モード換気、おやすみ、リズム 羽根寸法(cm)30
1個
17,000 税込18,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.2 ホワイト 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

質量(kg)4.2 ブラック 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 標準装備のアルミハネは、溶剤や熱に強く、清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7360 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)9.4 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])2800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数6枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.45 ファン外径(Φmm)300 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-29 コンプレッサー5馬力
1台
149,800 税込164,780
当日出荷