7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として 材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC 寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100 材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5% 機能換気口付きマスク 対象風邪・花粉・ほこり等 材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25% 再生紙使用マーク適合
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め) トラスコ品番434-9512 質量(g)132 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 フレーム色クリア 加工硬化処理、防曇 材質(フレーム)軟質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス×ナイロン 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 (曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など レンズ色クリア フレーム色クリア 機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)103 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YG-6100RCL YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)