カテゴリ

  • 空調・電設資材(278)
  • 住設機器(62)
  • 測定用品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(12)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • テープ(9)
  • 厨房用品(9)
  • 作業服(7)
  • オフィス家具(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「換気.ダクト」の検索結果

541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布キャップ エスパック不織布キャップエスパック
419税込461
1袋(30袋)ほか
5日以内出荷
弾力性の高いゴムを使用している為、長時間の着用も快適。頭を締め付けず痛くなりにくいです。細かい目の不織布で通気性がよく、細かい毛や柔らかい髪もしっかりキャッチします。ジャバラ型のため、コンパクトで保管が便利。場所をとらず、使う際にはすぐに広げてご使用いただけます。使い捨てなので、常に清潔なヘアキャップを使用でき衛生的です。抜け毛やフケなどの落下を防ぎ、飲食業、食品工場、研究・開発、清掃業、医療治療、調理など様々なシーンで大活躍。髪の毛の落下を防ぎ、衛生管理に貢献します。
SB-WINDOW 本体のみ 佐原SB-WINDOW 本体のみ佐原
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット佐原
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット佐原
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット佐原
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。
性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
カラリFan(カラリファン) 佐原カラリFan(カラリファン)佐原
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
「カラリFan」は、湿気やカビの温床になっている押入れ・クローゼットの壁に取り付ける専用ファンです。カラリFanは「空気の流れ」をつくることでカンタンに湿気対策ができます。湿気・ニオイ・カビのお悩みを"カラリ"と解消。収納内部の汚れた空気や湿度を常時排出します。第3種ダクトレス24時間換気システムの換気経路を確保するアシストファンとしても使用できます。
用途押入れ・クローゼットの壁に。モーター設計上の標準使用期間8年間主要材質AES樹脂(PSE PMS登録材)保証期間電装部 購入後1年間関連資料施工要領書(0.31MB)取扱説明書(0.31MB)
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
中性洗剤用スティック まめいた中性洗剤用スティックまめいた
349税込384
1本
5日以内出荷
換気扇・シロッコファン・ガスコンロ・レンジのギトギト・ベトつき・ヌルヌル油汚れのお掃除に。凸凹繊維でかき出す!空気含みが良く泡立ち抜群!中性洗剤用。洗剤と一緒に使って、より効果的。こすれるヘラ付き。取り替え用シート付き。日本製。
用途キッチン 掃除用 柄付きブラシ クリーナーセット内容本体、スペアシート1枚材質ハンドル/ABS樹脂、スポンジシート/ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)約25×20×185耐熱温度(℃)80
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用 マリンテックオリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用マリンテック
8,098税込8,908
1式
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能ABS樹脂製水平設置・垂直設置可能インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け風量備考普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
プラスインローター JAPPYプラスインローターJAPPY
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ビニルパイプの内側からの切断が可能排水溝の立ち上がりのパイプを床面より低く切断換気ダクト管を壁面より奥で内部切断
用途ビニルパイプの内面切断にご使用いただけます接続方法プラスビットに接続適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR 視泉堂冒険王【オーバーグラス・眼鏡・帽子対応タイプ】 跳上式サンカバー VR視泉堂
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
「シャープなシルエットデザインに生まれ変わった跳ね上げグラス」 レンズ跳上機能はそのままに、よりシャープなシルエットデザインに生まれ変わりました。スマートレンズ・スマートテンプル・通気性のよいエアダクト付きフレーム仕様モデルです。
用途<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。→状況によって偏光レンズを跳上げる事により、明るい視界が確保可能です。仕様レンズ跳上式、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カットフレームマットブラック内寸(幅W×高さH)(mm)145×45
ダクト用換気扇用別売部材 日本キヤリアダクト用換気扇用別売部材日本キヤリア
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ダクト用換気扇 日本キヤリアダクト用換気扇日本キヤリア
9,798税込10,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調換気扇 日本キヤリア空調換気扇日本キヤリア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
TKシロッコファンブラシ アズマ工業TKシロッコファンブラシアズマ工業
469税込516
1個
9日以内出荷
シロッコファンお掃除用のブラシです。シロッコタイプの換気扇のファンがしっかり洗えます。ファンの2面が一度に洗える毛足サイズ
用途キッチン 台所 換気扇 ファン 隙間 掃除 ブラシ材質グリップ/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ブラシ芯材/ステンレス全長(cm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×18.5×2.8繰り返し・詰め替え対応
浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材 Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプ ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動タイプノーリツ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) ノーリツレンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)ノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプノーリツ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン
レンジフード用横幕板 イースタン工業レンジフード用横幕板イースタン工業
9,298税込10,228
1台
11日以内出荷
TAJUMA社製シロッコファンレンジフードAKB,AHB専用横幕板です。
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式梁対応シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~705の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~704の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~703の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×600×600
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~702の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~701の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
幕板スライド式レンジフード シロッコファン イースタン工業幕板スライド式レンジフード シロッコファンイースタン工業
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
TAJIMA社製の前幕板可変式シロッコファンレンジフードです。総高さ500~700の調整が可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×600×600
浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形レンジフード(角ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
海洋安全標識(IMO Fire control symbols) Maritime Progress海洋安全標識(IMO Fire control symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途換気ダクト防火ダンパ材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)三菱電機
499税込549
1個
5日以内出荷
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)三菱電機
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
差圧変換器 A-Gas Japan差圧変換器A-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに測定範囲の選択可能自動温度補償
規格IP65出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル電源DC9~32V 150mA以下精度±0.25%FS(25℃)校正ゼロ&スパン調整機能サンプリング2回/秒ディスプレイ4桁LCD使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して)保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531 エクセン小型強力業務用送風機 エアームーバー BF531 BF531エクセン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・BF531は小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトタイプです。6台まで連結が可能なので広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。0/40/90度に角度変更ができるので壁面の乾燥など立体的な送風が可能です。・シロッコファン装備本機は幅の狭い羽根が多数取り付けられたドラム状のファンです。コンデンサ単相誘導モータを使用し、ロータのシャフトと同軸にしたシロッコファンが回転することで直交方向の風を送り出し空気の換気・循環を促します。・直交方向の風を起こし広い空間の換気と循環置く場所を選ばず空気の換気・循環に役立ちます。・風量切替3段階用途に合わせてお好みの風量を弱、中、強の3段階から選べます。
仕様積み重ね可能台数(台):3質量(kg)3.6電流(A)(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])風速切替:(50Hz)675/818/953、(60Hz)715/890/1088、風速切替:(50Hz)0.78/0.83/0.89、(60Hz)0.77/0.89/1.03コード長さ(m)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×240×290風速(m/s)風速切替:(50Hz)10.1/12.6/14.3、(60Hz)9.8/11.4/14.5使用環境温度(℃)0~40連結数6台
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から3日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
7日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
使い捨て 不織布ヘアーキャップ薄手 白 100枚入 MISM使い捨て 不織布ヘアーキャップ薄手 白 100枚入MISM
1,198税込1,318
1袋(100枚)
5日以内出荷
作業中の毛髪落下・混入防止・粉塵付着予防に使い捨ての衛生的な不織布キャップです。使用時に広げることができるので、スペースを取らないコンパクトなジャバラタイプです。通気性が良く、ムレずに快適で、男女兼用フリーサイズです。
用途レストラン、食品加工、病院、工場、清掃など。来客用のキャップとしても使用できます。トラスコ品番472-1433材質PP不織布、天然ゴムホワイトサイズフリータイプ使い捨て、薄手タイプ生地性能通気性
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら