COOLER MASTER ミニタワーPCケース Elite 302 LiteCOOLER MASTER7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース ・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)・360mmラジエーター対応・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで・カラー:ブラック・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5色ブラックサイズMicroATX品名Elite 302 Lite容量(L)34.13型番E302L-KGNN-S00RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)