断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
このシューズは病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパーの側面両サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿度を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすく不快なムレを感じるつま先とかかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっております。
色ホワイト
材質合皮メッシュ付
RoHS指令(10物質対応)対応
病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパー側両面サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿気を緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力がかかりやすい不快なムレを感じるつま先と、かかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
仕様合皮メッシュ付
RoHS指令(10物質対応)対応
このシューズは病院や施設などの室内での使用を前提に開発した商品です。
アッパーの側面両サイドにメッシュ素材をバランスよくデザインに取り入れたことにより、空気の流通ができ、靴内でのいやな熱や湿度を、緩和しております。
さらに、靴内で特に圧力のかかりやすく不快なムレを感じるつま先とかかと部分の底に通気口を取り入れたことにより、空気を吸排出するため、快適に履くことができる構造になっています。
色ホワイト
生地合皮メッシュ付き ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7
開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(4個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約16
内容量(L)160
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(8個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約23
内容量(L)300
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)7.4
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード