36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形 シルバー 消費電力(W)0.1 以下(待機時) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC1.2A タイマー設定約10秒~約30分 適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応 タイプターボファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱) 照明装置ミニ電球 1個付(E17) 電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A 300V AC
1個
699 税込769
3日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷



Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇/照明SW
エコ商品
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力1.2 A 1 0 0 V A C
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
欠品中

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力照明側:2A 100V AC 換気扇:1A 100V AC
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 材質ステンレス
1箱(50個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケース入りのため、すぐにご使用になれます。 電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。 ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。 ヒューズを内蔵しています。
用途換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 質量(g)800 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 制御方式位相制御 本体寸法(mm)120×120×55 定格電流(A)11 容量(kVA)1.1 設定方式手動設定(設定器内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)100 出力電圧調整範囲(%)入力電圧の15~98
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。 種別電子機器用潤滑グリース 使用温度範囲(℃)-50~150 白色不透明 増ちょう剤不開示 基油シリコーンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L グリス種類シリコーングリース RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷