結線方式ねじなし端子式
仕様通電表示付
色ニューホワイト
定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
色マットホワイト
消費電力(W)1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)-10~40
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種別4時間
電流(A)0.6
電圧(V)100
適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番64-9693-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
種別2時間
電流(A)0.6
電圧(V)100
適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番64-9694-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠
色マットホワイト
消費電力(W)0.8
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)照明:1、換気扇:1
適合プレートスイッチプレート・1連用
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
仕様3A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
定格消費電力(W)1.5
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付
駆動方式交流モーター式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)。コンパクトタイマー。端子台接続。運転入/切制御と強/弱制御が選択可能。あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載。外部入力による強制運転が可能。AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W。電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー
施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本
電源(V)AC100
消費電力(W)1.5
本体質量(g)190
停電補償時間10年間
タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
動作周期24時間
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。
付属品スライド前幕板(同梱) 使用時高さ:445~730mm
色シルバー
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
入数1台
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
サイズ60cmタイプ
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
サイズ(cm)60
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
関連資料(0.61MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シート
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位)
質量(g)約120
外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67
消費電力(W)1
入力AC100V、50/60Hz(切り替え式)
容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時)
タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は4段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は6段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル2個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1280/1340、予備暖房:1270/1330、涼風:44/51、換気(強):20.5/20.5、換気(弱):7/7、24時間連続換気(標準):7/7、24時間連続換気(冬期):6/6
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:46/47.5、予備暖房:40/43.5、涼風:46/47.5、換気(強):44/44、換気(弱):27/27、24時間連続換気(標準):27/27、24時間連続換気(冬期):23/23
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:113、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:200/200、予備暖房:-、涼風:200/200、換気(強):200/200、換気(弱):100/100、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機
予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応
24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止
薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。
DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現
換気風量は3段階に切り替え可能
24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能
取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能
・温風吹出し口は2方向に変更可能
・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形)
・吸込ダクトは3方向から選択可能
副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付)
本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。
フィルターチェックお知らせ機能付
連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能
外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能)
入りタイマー予約機能付
法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室
質量(kg)11.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7
安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28
ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃)
ヒータータイプPTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37
運転時間各モード最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.2
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.1
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数1台
モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.0
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJFワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
関連キーワード