一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10
使用温度(℃)100以下
レンジフード用丸ダクトに使用出来る業界初の不燃材テープです。 不燃材料 NM-4425-1
用途厨房用ダクト、水分を多く含む流体の空気・換気、外部ダクト等
幅(mm)40
厚さ(mm)1
長さ(m)5
使用温度(℃)100以下
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。
水を通さない強力防水用です。
材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
用途引き戸のすきま。
ドア戸当り部のすきま。
窓のすきま。
こんなお得な商品も!
アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍
浅・深型兼用
レンジフード内側の油汚れを大きくカバー
15cm間隔のミシン目入
着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製
色黒
仕様防水粘着テープ付
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
幅(mm)80
厚さ(mm)2
長さ(cm)10
1台
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
レンジフードになじむ油吸着フィルター。
用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。整流板専用。吸い込み口全面を覆う大きめサイズで内側だけでなく整流板の汚れも防ぎます。キッチン空間になじむカラータイプ。さりげなく油汚れを防ぎます。1枚で幅90cm*奥行64cmまでの整流板付レンジフードの吸い込み口全面を覆えます。取付け用テープファスナー16個付です。
付属品取付け用テープファスナー16個付
材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ適合:奥行64cm以下・幅90cm以下の整流板付レンジフード専用(上記サイズ外のものや特殊な形状のものにはご使用できません。)
寸法(cm)約64×91
1枚
¥499
税込¥549
7日以内出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属フィルター全体をスッポリとカバーして油汚れを防ぎます。
フィルターが裏まで回り込むので落下する心配がありません。
フィルターの周囲にゴムが入っているので取り付けラクラク。
一般家庭用深型レンジフードの36×47cmまでの金属フィルターに取付できます。
フィルター:6枚、取付テープ:12片
材質難燃自己消化性不織布、天然ゴム、ナイロン
1袋(6枚)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ強力
レンジフードの油煙をキャッチ!
レンジフードの汚れを防ぎます。
寸法(mm)460×620
仕様徳用10枚、浅・深型兼用
付属品着脱テープ8枚
材質難燃性不織布
1袋(10枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用
仕様シャッター形式:なし
付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/17
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)20
本体質量(kg)1.9
適合場所窓用
電源コード(m)2
騒音値(dB)40/42
取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)
風量(m3/h)500/510
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。
自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)6枚付き
台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン
寸法(mm)300×300
サイズフリー
材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。
仕様深・浅型用
付属品取付テープ12片(1シート)付き
材質【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン
寸法(cm)約60×180
耐熱温度(℃)70
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)。難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。
材質ポリエステル難燃特殊不織布
質量(g)約6
寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
1セット(5枚)
¥689
税込¥758
当日出荷
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)1.9
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)20
フィルター無
消費電力(W)(50/60Hz)15.0/17.0
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.175/0.178
埋め込み寸法(mm)250
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/35.0
風量(m3/h)(50/60Hz)550/565
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
金属フィルターにかぶせるだけで取付け簡単
装着時にフィルターが破れにくい角ポケット付き
たるみ防止用脱着テープ12枚入
整流板タイプにも使用できます
一般的な深型60cm幅のレンジフードで2回分、75cm幅で2回分、90cm幅で1回分使用できます
材質難燃性ポリエステル繊維、PET、天然ゴム
外形寸法(cm)約45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合場所トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)225角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
フィルターの厚さ約5倍
吸油力約3倍
めんどうな取替回数が減ります
着脱テープ12枚付
金属フィルターにもフィルター専用枠にも取り付け可能
使用可能機種:深型開口60cmタイプで3回分、深型開口90cmタイプ2回分
材質難燃性不織布
幅(cm)約34
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)30
1セット(6枚)
¥889
税込¥978
当日出荷
取り付け簡単シールみたいにパっと貼るだけ
油汚れをしっかりキャッチします。
材質フィルター/制菌消臭不織布 、取付テープ/ナイロン
寸法(cm)約47×62
1袋(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに
材質抗菌・消臭不繊布
厚さ(mm)2
質量(g)7
サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
¥570
税込¥627
翌日出荷
枠付き換気扇用の交換フィルターです。
付属のマジックテープで止めるだけです。
交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
取付用マジックテープ(R)12枚付き
※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン
材質(フィルター)不織布
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間
すきま風の防止
ほこりの侵入防止
蚊や虫の侵入防止
額縁や掛け時計裏面のキズ防止
埋め込み寸法(mm)316角
付属品木ねじ×9本
材質(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
適合ダクトΦ150mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)225角
仕様羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)3
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
適合ダクトΦ100mm
色調(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード
仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5
定格電圧(V)1Φ.100
耐電圧a.c.1000V1分間
騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15
照明LED照明2灯 5W
電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター
風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130
絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)
時間定格連続
適合パイプ呼び径(Φmm)150
レンジフードになじむ油吸着フィルター。
用途レンジフードへの油汚れ付着を予防。金属フィルター専用。キッチン空間になじむカラータイプ。1枚で60cm幅のレンジフードに、2枚使用で75~95cm幅にも使用できます。取付け用テープファスナー12個付です。
付属品取付け用テープファスナー12個付
材質難燃性不織布/ポリエステル(再生)・モダクリル、テープファスナー/ナイロン
タイプ適合:浅型タイプ・深型 平面タイプ・深型 両面タイプ・整流板付タイプ(※整流板の内側に金属フィルターが付いていないものには使用できません。)
寸法(cm)約48×60(1枚あたり)
1袋(3枚)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ