カテゴリ

  • 空調・電設資材(75)
  • 建築金物(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 日用品(1)
さらに商品を絞り込む

「換気扇 フード屋外」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,500税込12,650
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェザーカバー ユニックスウェザーカバーユニックス
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t表面処理研磨仕上
ウェザーカバー ユニックスウェザーカバーユニックス
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,540税込1,694
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
7,670税込8,437
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-18
廃液固化剤 アット・ユーマ アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマアット・ユーマ(HALVO)
4,698税込5,168
1袋(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
少量の添加(目安:5~8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。 持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。 排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。 ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。
用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等仕様化学名:シラス化合物灰色タイプ粉末pH約7.2(0.1% 液・中性)密度(g/cm3)かさ:0.95溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する添加量目安5~8%
インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5タイプG11タイプ格子シャッター電気式
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製専用適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)585寸法B(mm)185寸法C(mm)85
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切板2枚、ねじ12本
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様60cm用付属品水切板2枚質量(kg)14.5寸法L(mm)5寸法H(mm)482寸法A(mm)760寸法F(mm)106寸法D(mm)400寸法E(mm)670寸法B(mm)720寸法C(mm)674板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)725寸法G(mm)380寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様50cm用付属品水切板2枚質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様45cm用付属品水切板2枚質量(kg)6.2寸法L(mm)5寸法H(mm)359寸法A(mm)574寸法F(mm)79寸法D(mm)320寸法E(mm)500寸法B(mm)540寸法C(mm)507板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)539寸法G(mm)285寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様40cm用付属品水切板2枚質量(kg)5.2寸法L(mm)6寸法H(mm)320寸法A(mm)519寸法F(mm)71寸法D(mm)280寸法E(mm)450寸法B(mm)485寸法C(mm)452板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)484寸法G(mm)260寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様35cm用付属品水切板2枚質量(kg)4.2寸法L(mm)6寸法H(mm)284寸法A(mm)468寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)400寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)433寸法G(mm)235寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様30cm用付属品水切板2枚質量(kg)2.6寸法L(mm)6寸法H(mm)232寸法A(mm)381寸法F(mm)53寸法D(mm)210寸法E(mm)350寸法B(mm)349寸法C(mm)329板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)354寸法G(mm)203寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様25cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら